Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita 199140-0 Kreissägen-Zubehör Führungsschiene


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita 199140-0 Kreissägen-Zubehör Führungsschiene
Makita 199140-0 Kreissägen-Zubehör Führungsschiene
Makita 199140-0 Kreissägen-Zubehör Führungsschiene
Artikel-Nr.:
     CIDE4-79809129
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     199140-0
EAN/GTIN:
     0088381528672
Suchbegriffe:
Akku für Makita
Akkus für Makita-Werkzeug
Handkreissäge Führungsschiene
Kugelführungsschiene
Schiene für eine exakte Führung von bspw. Handkreissägen und Tauchsägen. Mit Haftbeschichtung an der Unterseite für rutscharmes Arbeiten. Zusätzlich fixierbar mit Schraubzwingen (nicht im Lieferumfang).
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Führungsschiene
Markenkompatibilität
Makita
Gewicht und Abmessungen
Breite
185 mm
Tiefe
1000 mm
Höhe
11 mm
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,74*
€ 44,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,38*
€ 44,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,23*
€ 39,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,93*
€ 38,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,43*
€ 37,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,28*
€ 34,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.