Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trotec 1120000126 Luftentfeuchter 6 l 50 dB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trotec 1120000126 Luftentfeuchter 6 l 50 dB
Trotec 1120000126 Luftentfeuchter 6 l 50 dB
Trotec 1120000126 Luftentfeuchter 6 l 50 dB
Trotec 1120000126 Luftentfeuchter 6 l 50 dB
Trotec 1120000126 Luftentfeuchter 6 l 50 dB
Trotec 1120000126 Luftentfeuchter 6 l 50 dB
Trotec 1120000126 Luftentfeuchter 6 l 50 dB
Trotec 1120000126 Luftentfeuchter 6 l 50 dB
Trotec 1120000126 Luftentfeuchter 6 l 50 dB
Trotec 1120000126 Luftentfeuchter 6 l 50 dB
Trotec 1120000126 Luftentfeuchter 6 l 50 dB
Artikel-Nr.:
     CIDE4-79827724
Hersteller:
     Trotec
Herst.-Nr.:
     1120000126
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
282 mm
Tiefe
392 mm
Höhe
616 mm
Gewicht
19000 g
Energie
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Technische Details
Fassungsvermögen Wassertank
6 l
Geeignet bis zu Zimmergrößen von
375 m³
Geräuschpegel
50 dB
Geeignet für Räume bis zu
150 m²
Entfeuchtungsleistung (min.)
46.8 l/24h
Entfeuchtungskapazität (max.)
50 l/24h
Luftstrom
353 m³/h
Leistung
1060 W
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 306,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 371,05*
€ 441,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 351,64*
€ 418,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 339,03*
€ 403,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 306,34*
€ 364,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.