Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Haushaltsgeräte
>
Wäschepflege
>
Wäschetrockner
>
Kondens-Wäschetrockner
>
Kondenstrockner Bautrockner
>
Artikel
Trotec 1120000174 Luftentfeuchter 56 dB
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE4-79827782
Hersteller:
Trotec
Herst.-Nr.:
1120000174
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Kondenstrockner Bautrockner
Entfeuchter
Entfeuchtungsgerät
Luftentfeuchter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
430 mm
Tiefe
480 mm
Höhe
840 mm
Gewicht
55000 g
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Technische Details
Geeignet bis zu Zimmergrößen von
1.47 m³
Geräuschpegel
56 dB
Geeignet für Räume bis zu
590 m²
Entfeuchtungsleistung (min.)
125 l/24h
Entfeuchtungskapazität (max.)
150 l/24h
Luftstrom
1000 m³/h
Leistung
2500 W
... >
Heizung, Kühlung & Luftqualität
>
Luftfeuchtigkeitskontrollen
>
Luftentfeuchter
Weitere Suchbegriffe:
Raumentfeuchter
,
Raumluftentfeuchter
,
Raumtrockner
,
entfeuchter trotec
,
entfeuchtungsgerät
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.326,45*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.518,42*
€ 2.996,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.488,71*
€ 2.961,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.398,93*
€ 2.854,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.353,53*
€ 2.800,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.326,45*
€ 2.768,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen