Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heless 2525 Puppenzubehör Puppenkleid


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heless 2525 Puppenzubehör Puppenkleid
Heless 2525 Puppenzubehör Puppenkleid
Artikel-Nr.:
     CIDE4-79840927
Hersteller:
     Heless
Herst.-Nr.:
     2525
EAN/GTIN:
     4001949025259
Suchbegriffe:
Puppen-Kleider
Puppen-Sachen
Puppenkleider
Puppensachen
Der raffinierte Wendeanorak "Maritim" ist sowohl für Puppenmädchen als auch für Puppenjungen der perfekte Begleiter bei Wind und Wetter. Die gelbe Jacke im trendigen Segeljackenoutfit ist mit einem witzigen Segel Motivaufdruck versehen, die gewendete Seite verzückt mit ihrem feschen Streifen-Look. Die Kapuze und die hochgeschlossene Kragenpartie schützen die Puppe vor Wind und Regen. Zwei Eingriffstaschen mit Druckknöpfen sorgen für warme Hände. Dank des durchgehenden Reißverschlusses lässt sich der Anorak leicht schließen. Der Artikel wird auf einem Holzbügel geliefert und ist auch für Puppen in der Größe 28-35 cm (Artikelnr. 1525) erhältlich.
Weitere Informationen:
Sicherheitswarnung
EU TSD Warnung
Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet
Merkmale
Produkttyp
Puppenkleid
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Produktfarbe
Gelb
Faltbar
Ja
Material
Polyester
Anzahl der Sitze
1 Sitz(e)
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Vorgeschlagenes Geschlecht
Mädchen
Mindesthöhe der Puppe
350 mm
Maximale Höhe der Puppe
450 mm
Weitere Suchbegriffe: Regenmantel, Regenschutzmantel, regenmantel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,04*
€ 42,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,50*
€ 42,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,66*
€ 40,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,38*
€ 38,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,24*
€ 37,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,01*
€ 30,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.