Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heless 713 Puppenzubehör Puppen-Badewannenset


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heless 713 Puppenzubehör Puppen-Badewannenset
Heless 713 Puppenzubehör Puppen-Badewannenset
Artikel-Nr.:
     CIDE4-79847678
Hersteller:
     Heless
Herst.-Nr.:
     713
EAN/GTIN:
     4001949007132
Suchbegriffe:
Puppen-Kleider
Puppen-Sachen
Puppenkleider
Puppensachen
In meiner Badewanne bin ich Kapitän; da auch die Püppchen mal gebadet werden müssen bietet Heless mit dieser rosa-farbenen Badewanne (51 x 27,5 x 16 cm) die beste Möglichkeit. Sie ist aus einem hochwertigem und robusten Material gefertigt. Der Artikel wird SB-verpackt geliefert.
Weitere Informationen:
Sicherheitswarnung
EU TSD Warnung
Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet
Gewicht und Abmessungen
Breite
510 mm
Tiefe
275 mm
Höhe
160 mm
Merkmale
Produkttyp
Puppen-Badewannenset
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Produktfarbe
Mehrfarbig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,18*
€ 53,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,71*
€ 50,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,42*
€ 48,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,36*
€ 46,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,53*
€ 45,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,29*
€ 38,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.