Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Red Lion 708FX2-SC Netzwerk-Switch Managed Fast Ethernet (10/100) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Red Lion 708FX2-SC Netzwerk-Switch Managed Fast Ethernet (10/100) Schwarz
Red Lion 708FX2-SC Netzwerk-Switch Managed Fast Ethernet (10/100) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-79860746
Hersteller:
     Red Lion
Herst.-Nr.:
     708FX2-SC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
industrie switch
Weitere Informationen:
Sicherheit
DHCP-Funktionen
DHCP server
IGMP-Snooping
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
SNMP
Design
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Ja
DIN-Schienen-Montage
Ja
Zertifizierung
FCC, CE, EN 55011, ICES-003- Class A, EN61000-4-2/3/4/5/6/8/11, EN61000-6-2/4, UL, cUL, ANSI, ISA, ATEX II 3 G Ex nC, ABS, DNV, EN50155, GOST-R, RoHS
Management-Funktionen
Switch-Typ
Managed
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Web-basiertes Management
Ja
Leistungen
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
2000000 h
Lichtwellenleiter
Ethernet-Kabel Verkablungstechnologie
100BASE-FX
Fibertyp
Multi-Modus
Wellenlänge
1310 nm
Maximale Übertragungsdistanz (Multi-Mode)
2000 m
Gewicht und Abmessungen
Breite
153 mm
Tiefe
96 mm
Höhe
58 mm
Gewicht
750 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3048 m
Wärmeableitung
27 BTU/h
Energie
Netzteil enthalten
Ja
Unterstützung für redundantes Netzteil
Ja
DC input Spannung
10 - 30 V
Eingangsstrom
0.33 A
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
8000 Eintragungen
Store-and-Forward
Ja
Wartezeit (10-100 Mbps)
2.9 µs
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.1D,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1p,IEEE 802.1w
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie
100BASE-TX
unterstütze Kabeltypen
Cat3,Cat5,Cat5e
Port-Spiegelung
Ja
Vollduplex
Ja
Link Aggregation
Ja
Auto MDI/MDI-X
Ja
Spannbaum-Protokoll
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
Auto-Abtastung
Ja
VLAN-Unterstützung
Ja
Virtuelle LAN-Funktionen
Port-based VLAN,Tagged VLAN
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
6
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Fast Ethernet (10/100)
Fast Ethernet (Kupfer)-Anschlüsse
6
Anzahl Faseranschlüsse
2
Optischer Kabelverbinder
SC
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 857,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 898,70*
€ 1.069,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 896,71*
€ 1.067,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 869,41*
€ 1.034,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 866,92*
€ 1.031,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 863,38*
€ 1.027,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 857,23*
€ 1.020,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.