Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson TM-m30II (111A0): USB + Ethernet + NES + BT, White, PS, UK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson TM-m30II (111A0): USB + Ethernet + NES + BT, White, PS, UK
Epson TM-m30II (111A0): USB + Ethernet + NES + BT, White, PS, UK
Epson TM-m30II (111A0): USB + Ethernet + NES + BT, White, PS, UK
Epson TM-m30II (111A0): USB + Ethernet + NES + BT, White, PS, UK
Epson TM-m30II (111A0): USB + Ethernet + NES + BT, White, PS, UK
Epson TM-m30II (111A0): USB + Ethernet + NES + BT, White, PS, UK
Epson TM-m30II (111A0): USB + Ethernet + NES + BT, White, PS, UK
Epson TM-m30II (111A0): USB + Ethernet + NES + BT, White, PS, UK
Epson TM-m30II (111A0): USB + Ethernet + NES + BT, White, PS, UK
Epson TM-m30II (111A0): USB + Ethernet + NES + BT, White, PS, UK
Epson TM-m30II (111A0): USB + Ethernet + NES + BT, White, PS, UK
Epson TM-m30II (111A0): USB + Ethernet + NES + BT, White, PS, UK
Epson TM-m30II (111A0): USB + Ethernet + NES + BT, White, PS, UK
Epson TM-m30II (111A0): USB + Ethernet + NES + BT, White, PS, UK
Artikel-Nr.:
     CIDE4-79867753
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C31CJ27111A0
EAN/GTIN:
     8715946688527
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
Schlichtes, kompaktes Design
Der TM-m30II hat ein schlichtes, quadratisches Design mit kleiner Standfläche. Dadurch fügt er sich unauffällig in die meisten Umgebungen ein. Er ist in Schwarz oder Weiß erhältlich.

Umfassende Anschlussmöglichkeiten
Der TM-m30II ist das Nachfolgemodell des TM-m30-Bondruckers und verfügt über diverse Anschlussmöglichkeiten, um die sich ändernden Anforderungen in Unternehmen zu erfüllen, darunter USB, Ethernet und optional auch Bluetooth oder WLAN.

Hohe Zuverlässigkeit
Dieser mPOS-Bondrucker hat viele neue Funktionen, die für hohe Effizienz im Betrieb sorgen. Hierzu gehören hohe Druckgeschwindigkeiten von bis zu 250 mm/Sekunden, Verbesserungen bei Mechanismus und Druckkopf, automatischer Papierschneider sowie eine innovative Funktion zum Papiersparen mit der Möglichkeit, Papier in Gegenrichtung einzuziehen. Zudem ist ein Sensor zur Erkennung, wenn das Papier ausgeht, besonders bei unbeaufsichtigtem Betrieb hilfreich.

Einfach zu bedienen
Das Ergebnis der umfangreichen Erfahrung von Epson bei POS-Druckern sind eine hervorragende Qualität und ausgefeilte Funktionen. Jede Komponente wird im Hinblick auf eine einfache Anwendung hin entwickelt. Der TM-m30II lässt sich horizontal oder vertikal aufstellen und ist somit vielerorts einsetzbar. Das Einlegen von Papier ist von oben oder vorne möglich. Der TM-m30II lässt sich schnell und einfach mit Tablets und mobilen Geräten koppeln. LED-Anzeigen zeigen den Status von WLAN, Ethernet und Bluetooth an – je nach Modellvariante.
Weitere Informationen:
Drucktechnologie
Teilenkapazität
48/57
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
193 mm
Verpackungstiefe
235 mm
Verpackungshöhe
233 mm
Paketgewicht
2200 g
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
127 mm
Tiefe
127 mm
Höhe
127 mm
Gewicht
1300 g
Systemanforderung
vorinstallierte Software
TMNet WebConfig, ePOS-Device, ePOS-Display, ePOS-Print
Design
Produktfarbe
Weiß
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
USB-Anschlusstyp
USB Type-A / USB Type-B
Bluetooth
Ja
Nahfeldkommunikation (NFC)
Ja
Drucken
Drucktechnologie
Direkt Wärme
Typ
POS-Drucker
Maximale Auflösung
203 x 203 DPI
Druckgeschwindigkeit (metrisch)
250 mm/sek
Druckgeschwindigkeit (Beleg)
250 mm/sek
Zeichen
Text, Grafik, Barcode
Zeichentabelle
ANK
Technische Details
Seitenbeschreibungssprachen
ANK
Lebenszeit
17000000 lines
Sonstige Funktionen
Puffergröße
12 KB
Mittelzyklen zwischen Fehler (MCBF)
65000000
Lebensdauer Druckkopf
150.000.000 Impulse
Papierhandhabung
Maximaler Rollendurchmesser
83 mm
Unterstützte Papierbreite
58 mm - 80 mm (Breite) mm
Maximum Druckweite
80 mm
Energie
Energiequelle
AC
Stromstecker-Typ
Typ G
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84433210
Breite des Versandkartons
400 mm
Höhe des Versandkartons
255 mm
Merkmale
Schalldruckpegel (Druck)
55 dB
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
360000 h
Halbschneider
Ja
Dauerhaftigkeit des Autoabschneiders
1.5 Millionen Schnitte
Lebensdauer des Druckkopfes
150 km
Ursprungsland
Philippinen
Montageposition
Horizontal/Vertikal
Wandmontage
Ja
Details der eingebauten Sensoren
Paper End Sensor, Paper Near End Sensor, Papier-Sensor
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 301,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 308,00*
€ 366,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 307,89*
€ 366,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 306,14*
€ 364,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 301,45*
€ 358,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C32C891323
ab € 103,13*
Zubehör
Epson
C32C890634
ab € 28,79*
Zubehör
Epson
C31CE95121
ab € 95,99*
Zubehör
Epson
C31CE95112
ab € 64,95*
Zubehör
Epson
C32C881017
ab € 46,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.