Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Drucker
>
Bondrucker
>
Artikel
Epson TM-m30II-H (142A0): USB + Ethernet + BT + Lightning + SD, Black, PS, UK
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE4-79867759
Hersteller:
Epson
Herst.-Nr.:
C31CH92142A0
EAN/GTIN:
8715946688190
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
Schlichtes, kompaktes Design
Der TM-m30II-H hat ein schlichtes, quadratisches Design mit kleiner Standfläche. Dadurch fügt er sich unauffällig in die meisten Umgebungen ein. Er ist in Schwarz oder Weiß erhältlich.
Umfassende Anschlussmöglichkeiten
Dieser mPOS-Drucker verfügt über erweiterte Hub-Funktionen und ein großes Funktionsspektrum. Peripheriegeräte wie Scanner, Tastaturen und Waagen können direkt mit dem TM-m30II-H verbunden werden und Daten an ein Gerät übertragen, z. B. an ein Tablet, das normalerweise keine Verbindung zu Peripheriegeräten unterstützt. Weitere Highlights sind verbesserte Anschlussmöglichkeiten (USB, Ethernet und wahlweise Bluetooth) sowie die Funktionen Server Direct Print (SDP) und Cloud (OMS).
Hohe Zuverlässigkeit
Der TM-m30II-H hat viele neue Funktionen, die für hohe Effizienz im Betrieb sorgen. Hierzu gehören hohe Druckgeschwindigkeiten von bis zu 250 mm/Sekunden, Verbesserungen bei Mechanismus und Druckkopf, automatischer Papierschneider sowie eine innovative Funktion zum Papiersparen mit der Möglichkeit, Papier in Gegenrichtung einzuziehen. Zudem ist ein Sensor zur Erkennung, wenn das Papier ausgeht, besonders bei unbeaufsichtigtem Betrieb hilfreich.
Einfach zu bedienen
Das Ergebnis der umfangreichen Erfahrung von Epson bei POS-Druckern sind eine hervorragende Qualität und ausgefeilte Funktionen. Jede Komponente wird im Hinblick auf eine einfache Anwendung hin entwickelt. Der TM-m30II-H lässt sich horizontal oder vertikal aufstellen und ist somit vielerorts einsetzbar. Das Einlegen von Papier ist von oben oder vorne möglich. Der TM-m30II lässt sich schnell und einfach mit Tablets und mobilen Geräten koppeln. LED-Anzeigen zeigen den Status von WLAN, Ethernet und Bluetooth an – je nach Modellvariante.
Weitere Informationen:
Drucktechnologie
Teilenkapazität
48/57
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
190 mm
Verpackungstiefe
230 mm
Verpackungshöhe
240 mm
Paketgewicht
2400 g
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
127 mm
Tiefe
127 mm
Höhe
127 mm
Gewicht
1300 g
Design
Produktfarbe
Weiß
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
USB-Anschlusstyp
USB Type-A / USB Type-B
Bluetooth
Ja
Nahfeldkommunikation (NFC)
Ja
Drucken
Drucktechnologie
Direkt Wärme
Typ
POS-Drucker
Maximale Auflösung
203 x 203 DPI
Druckgeschwindigkeit (metrisch)
250 mm/sek
Druckgeschwindigkeit (Beleg)
250 mm/sek
Zeichen
Text, Grafik, Barcode
Zeichentabelle
ANK
Sonstige Funktionen
Puffergröße
12 KB
Mittelzyklen zwischen Fehler (MCBF)
65000000
Lebensdauer Druckkopf
150.000.000 Impulse
Technische Details
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
8715946696225
Seitenbeschreibungssprachen
ANK
Lebenszeit
17000000 lines
Papierhandhabung
Maximaler Rollendurchmesser
83 mm
Unterstützte Papierbreite
58 mm - 80 mm (Breite) mm
Maximum Druckweite
80 mm
Energie
Energiequelle
AC
Stromstecker-Typ
Typ G
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84433210
Breite des Versandkartons
400 mm
Höhe des Versandkartons
255 mm
Merkmale
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Schalldruckpegel (Druck)
55 dB
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
360000 h
Halbschneider
Ja
Dauerhaftigkeit des Autoabschneiders
2.2 Millionen Schnitte
Tablet laden
Ja
Lebensdauer des Druckkopfes
150 km
Ursprungsland
Philippinen
Montageposition
Horizontal/Vertikal
Wandmontage
Ja
Details der eingebauten Sensoren
Paper End Sensor, Papier-Sensor
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
... >
Computer
>
POS-Hardware
>
POS-Drucker
Weitere Suchbegriffe:
Kassendrucker
,
Küchendrucker
,
POS-Drucker
,
Quittungdrucker
,
Quittungsdrucker
,
epson bondrucker thermo
,
belegdrucker epson
,
thermo belegdrucker
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 340,59*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 360,02*
€ 428,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 359,26*
€ 427,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 353,01*
€ 420,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 352,96*
€ 420,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 340,59*
€ 405,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson C32C891323 Zubehör für die Anbindung von Druckern
Epson
C32C891323
ab € 103,24*
Zubehör
Epson OT-BZ20-634: OPTIONALER EXTERNER SUMMER für T88 und T20
Epson
C32C890634
ab € 28,86*
Zubehör
Epson TM-m30 (121): Ethernet, White, PS, EU
Epson
C31CE95121
ab € 96,01*
Zubehör
Epson TM-M30 203 x 203 DPI Verkabelt & Kabellos Thermodruck POS-Drucker
Epson
C31CE95112
ab € 64,88*
Zubehör
Epson Wall Hanging Bracket
Epson
C32C881017
ab € 46,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen