Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Barox PC-IA800 Netzwerk-Switch Unmanaged L2 Fast Ethernet (10/100) Power over Ethernet (PoE) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Barox PC-IA800 Netzwerk-Switch Unmanaged L2 Fast Ethernet (10/100) Power over Ethernet (PoE) Schwarz
Barox PC-IA800 Netzwerk-Switch Unmanaged L2 Fast Ethernet (10/100) Power over Ethernet (PoE) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-79888089
Hersteller:
     Barox
Herst.-Nr.:
     PC-IA800
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Business-Switch
Industrie-Switch
PoE Switch
SoHo-Switch
Serie robuster Switche mit fünf bis acht Ports 10/100TX und Uplink-Ports für Glasfasern. Die Switche sind speziell für ein industrielles Umfeld entwickelt und eignen sich auch im Einsatz für Videoüberwachungsnetzwerke. Die optischen Ports können wahlweise für Multimode- oder Singlemode-Fasern ausgeführt werden. Durch die erweiterte Betriebstemperatur eignet sich das Gerät für die Montage im Aussenbereich. Die Montage ist dank der Halte­vorrichtung für Tragschienen sehr schnell und einfach. Auch die Wand- , bzw. Tischmontage ist durch mitgelieferte Halteplatten möglich. Die elektrischen und optischen An­schlüsse sind durch normierte Stecker RJ45 bzw. LC sichergestellt.
Weitere Informationen:
Power over Ethernet (PoE)
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall
LED-Anzeigen
Ja
Wandmontage
Ja
DIN-Schienen-Montage
Ja
Zertifizierung
FCC, VCCI IEC EN60950-1 EN55022/24 EN50155 EN50121-3-2 EN50121-4 EN55011 EN60950-1 EN50155 / EN60068-2-6 EN50155 / EN60068-2-27 EN50155 / EN600-2-32
Management-Funktionen
Switch-Typ
Unmanaged
Switch-Ebene
L2
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE
Leistungen
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
510304 h
Gewicht und Abmessungen
Breite
36 mm
Tiefe
105 mm
Höhe
142 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 75 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Energie
Unterstützung für redundantes Netzteil
Ja
DC input Spannung
12 - 56 V
Stromverbrauch (max.)
4 W
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
1024 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität
1.6 Gbit/s
Store-and-Forward
Ja
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.3, IEEE 802.3af, IEEE 802.3u
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie
10BASE-T, 100BASE-TX
unterstütze Kabeltypen
Cat5e
Vollduplex
Ja
Halb-Duplex
Ja
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Auto MDI/MDI-X
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
Auto-Negotiation-Funktion
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
8
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Fast Ethernet (10/100)
Fast Ethernet (Kupfer)-Anschlüsse
8
Weitere Suchbegriffe: soho-switch 8 port, soho switch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 149,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,79*
€ 199,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,42*
€ 192,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,53*
€ 188,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,04*
€ 185,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,32*
€ 177,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.