Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp SKINDICHT 52003420 Kabelverschraubung Edelstahl Nickel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lapp SKINDICHT 52003420 Kabelverschraubung Edelstahl Nickel
Lapp SKINDICHT 52003420 Kabelverschraubung Edelstahl Nickel
Lapp SKINDICHT 52003420 Kabelverschraubung Edelstahl Nickel
Lapp SKINDICHT 52003420 Kabelverschraubung Edelstahl Nickel
Artikel-Nr.:
     3517A-55905241
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52003420
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blindstopfen
Dichtstopfen
Kabelverschraubung
MS-Verschlussschraube
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Edelstahl
Material
Nickel
Betriebstemperatur
-20 - 100 °C
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,7691*
€ 0,9791*
16 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,7694*
€ 0,9794*
16 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,77583*
€ 0,98583*
2
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,71*
€ 1,34*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,85*
€ 1,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,9791*
€ 1,16513
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,9391*
€ 1,11753
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,7691*
€ 0,91523
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 97,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
52003870
ab € 0,92*
Zubehör
Lapp Kabel
52005980
ab € 0,133*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.