Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silicon Power Armor A60 Externe Festplatte 2 GB Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Silicon Power Armor A60 Externe Festplatte 2 GB Schwarz
Silicon Power Armor A60 Externe Festplatte 2 GB Schwarz
Silicon Power Armor A60 Externe Festplatte 2 GB Schwarz
Silicon Power Armor A60 Externe Festplatte 2 GB Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-79936422
Hersteller:
     Silicon Power
Herst.-Nr.:
     SP020TBPHDA60S3A
EAN/GTIN:
     4713436131700
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Weitere Informationen:
Festplatte
HDD Größe
2.5 Zoll
HDD Kapazität
2 GB
Energie
Bus-betrieben
USB
Bus-Spannung
5 V
Anschlüsse und Schnittstellen
Maximale Datenübertragungsrate
5000 Mbit/s
USB-Anschlusstyp
USB Typ-A
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84717050
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
228 g
Breite
138.5 mm
Tiefe
23.2 mm
Höhe
85.9 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff, Gummi
Schutzfunktion
Sturzsicher, Staubresistent, Wasserfest
Plug
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.5 Leopard
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Zertifizierung
CE, FCC, BSMI, Green dot, WEEE, RoHS, KCC, RCM
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
USB
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,99*
€ 132,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,98*
€ 130,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,71*
€ 119,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,68*
€ 115,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,41*
€ 101,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.