| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE4-79936819 Herst.-Nr.: 12698 EAN/GTIN: 4043619126989 |
| |
|
| | |
| Dieses ergonomisch geformte Soft Mauspad von Delock wirkt mit seiner Handballenauflage besonders entlastend beim Arbeiten mit einer Maus. Durch die weiche Füllung liegt der Handballen angenehm auf dem Mauspad. Weitere Informationen: Leistungen | Produktfarbe | Grau | | Oberflächenfärbung | Monochromatisch | | Handgelenkauflage | Ja | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84733080 | Gewicht und Abmessungen | Breite | 206 mm | | Tiefe | 245 mm | | Dicke | 20 mm | | Gewicht | 108 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Maus Handgelenkauflage, Maus Handgelenkstütze, Mausmatte mit Handgelenkauflage, Mauspad mit Handgelenkauflage, Mausunterlage mit Handgelenkstütze, Mousepad mit Handgelankauflage, Maus Pad, Mausmatte, Mauspad, Mausunterlage, Mouse Pad, Mousematte, Mousepad, handballenauflage maus |
| | |
| |