Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 86625 Serial Attached SCSI (SAS)-Kabel 1 m 64 Gbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 86625 Serial Attached SCSI (SAS)-Kabel 1 m 64 Gbit/s
DeLOCK 86625 Serial Attached SCSI (SAS)-Kabel 1 m 64 Gbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE4-79936913
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     86625
EAN/GTIN:
     4043619866250
Suchbegriffe:
SAS Cable
SAS Kabel
SCSI Kabel
scsi kabel intern
Dieses PCIe Kabel von Delock dient dem Anschluss von internen Geräten, z. B einer Backplane mit Mini SAS HD SFF-8673 Anschluss an einen Kontroller mit Mini SAS HD SFF-8673 Anschluss.
Das Mini-SAS HD Steckverbinder Design ist PCI Express kompatibel und kann in Anwendungen mit PCI Express Architektur eingesetzt werden, z. B. in Rechenzentren, Storage und Hochleistungsrechnern.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1 m
Anschluss 1
Mini SAS HD SFF-8673
Anschluss 2
Mini SAS HD SFF-8673
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Datenübertragungsrate (max)
64 Gbit/s
Produktfarbe
Grün
AWG Kabelgröße
30
Weitere Suchbegriffe: scsi kabel, scsi kabel 1m
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,33*
€ 49,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,99*
€ 48,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,64*
€ 47,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,21*
€ 45,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,23*
€ 44,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,40*
€ 40,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.