Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 12699 Mauspad Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 12699 Mauspad Blau
DeLOCK 12699 Mauspad Blau
DeLOCK 12699 Mauspad Blau
DeLOCK 12699 Mauspad Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE4-79936926
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     12699
EAN/GTIN:
     4043619126996
Suchbegriffe:
Ergonomisches Mauspad
Handballenauflage Maus
Handgelenkauflage Maus
Maus Handballenauflage
Dieses ergonomisch geformte Soft Mauspad von Delock wirkt mit seiner Handballenauflage besonders entlastend beim Arbeiten mit einer Maus. Durch die weiche Füllung liegt der Handballen angenehm auf dem Mauspad.
Weitere Informationen:
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84733080
Leistungen
Produktfarbe
Blau
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Handgelenkauflage
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
207 mm
Tiefe
255 mm
Dicke
20 mm
Gewicht
110 g
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,22*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.