Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 64106 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut SFF-8612


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 64106 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut SFF-8612
DeLOCK 64106 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut SFF-8612
DeLOCK 64106 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut SFF-8612
DeLOCK 64106 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut SFF-8612
Artikel-Nr.:
     CIDE4-79936928
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     64106
EAN/GTIN:
     4043619641062
Suchbegriffe:
M2 Controller
m2 controller
Dieser Konverter von Delock erweitert das System um einen SFF-8612 Anschluss. An diesen Port kann z. B. eine SSD, mit Hilfe eines optionalen Kabels, angeschlossen werden. Der Konverter überträgt PCI Express Signale und verwendet dazu das NVMe Protokoll.
Weitere Informationen:
Design
Eingebaut
Ja
Ursprungsland
China
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Betriebsanleitung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
M.2
Ausgangsschnittstelle
SFF-8612
Erweiterungskarte Standard
PCIe 4.0
NVMe
Ja
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 8.1
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Merkmale
Datenübertragungsrate (max)
64 Gbit/s
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,27*
€ 37,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,09*
€ 37,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,65*
€ 35,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,68*
€ 34,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,03*
€ 30,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,58*
€ 28,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.