Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Eingabegeräte
>
Tastatur-Übersicht
>
Tastatur
>
Gaming Keyboard
>
Artikel
Logitech MX Keys f/ Mac Tastatur Büro RF Wireless + Bluetooth AZERTY Französisch Grau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE4-79937690
Hersteller:
Logitech
Herst.-Nr.:
920-009554
EAN/GTIN:
5099206090408
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
Nutzen Sie Ihren Mac oder Ihr iPad optimal mit Logitech MX Keys für Mac. Dieses Bluetooth-Keyboard wurde für das macOS-System gestaltet und ist auch iPad-kompatibel. Nutzen Sie mehrere Computer oder Laptops gleichzeitig und wechseln Sie problemlos zwischen Geräten für einen reibungslosen Arbeitsablauf oder eine spannende Gaming-Session. Tippen Sie Tag und Nacht auf Tasten, die sich automatisch an die Lichtverhältnisse anpassen.
Die Tasten, die mit dem Perfect-Stroke-System ausgestattet sind, wurde so geformt, dass sie sich Ihren Fingerkuppen perfekt anpassen, um bequemes, ergonomisches und flüssiges Tippen zu ermöglichen. Die stabilen Tasten wirken geräuschreduzierend und sorgen für eine schnelle Reaktionsfähigkeit. Dank taktiler Referenzen finden Sie stets die beste Handposition. Die Tasten sind von hinten beleuchtet, die smarte Beleuchtung wird automatisch eingeschaltet, sobald sich Ihre Hände der Tastatur nähern. Tippen Sie Tag und Nacht auf einer Tastatur, die sich automatisch an die äußeren Lichtverhältnisse anpasst.
Das minimalistische Design in Grau wird mit schwarz gefärbten Tasten abgerundet. Die Tastatur ist in einem Mac-Layout gehalten mit individuell konfigurierbaren Fn-Tasten ausgestattet, die Ihrer Tastatur einen persönlichen Touch geben. MX Keys für Mac sieht genau so gut aus, wie sie sich anfühlt und ist aus hochwertigem Metall gefertigt und mit einem robusten Rahmen versehen.
Sorgen Sie dafür, dass Ihre Tastatur stets einsatzbereit ist, wenn Sie sie am meisten brauchen – sei es bei nächtlichen Arbeitseinsätzen oder tagelangen Gaming-Sessions. Ein USB-C zu USB-C Ladekabel lädt die Batterie auch ohne Dongle auf. MX Keys hat eine Batterielebensdauer von bis zu zehn Tagen, wenn sie voll geladen ist, oder bis zu fünf Monaten, wenn die Hintergrundbeleuchtung ausgeschaltet ist.
Präzision mit jedem Klick – mit MX Keys für Mac.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
430.2 x 131.63 x 20.5 mm
Tastaturgewicht
810 g
Energie
Energiequelle
Akku
Tastatur Batterietyp
Integrierte Batterie
Anzahl der Batterien (Tastatur)
1
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
1500 mAh
Batteriekapazität
5.55 Wh
Wiederaufladbar
Ja
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Aufladequelle
USB Typ-C
Systemanforderung
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
iPadOS
Lieferumfang
Receiver enthalten
Ja
Kabelloser Receiver-Anschluss
USB Typ-A
Receiver Typus
Unifying receiver
Empfängerdimensionen (B x T x H)
14.4 x 6.6 x 18.4 mm
Empfängergewicht
2 g
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716060
Breite des Versandkartons
169 mm
Höhe des Versandkartons
163 mm
Design
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Produktfarbe
Grau
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
Weiß
Einstellbare Hintergrundbeleuchtung
Ja
Tastatur-Stil
Gerade
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Büro
Übertragungstechnik
Kabellos
Geräteschnittstelle
RF Wireless + Bluetooth
Tastaturaufbau
AZERTY
Tastatursprache
Französisch
Tastatur Formfaktor
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad
Ja
Unterstützung mehrerer Geräte
Ja
Frequenzband
2.4 GHz
Bluetooth Low Energy (BLE)
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
147.5 mm
Verpackungstiefe
450.5 mm
Verpackungshöhe
39.5 mm
Paketgewicht
1145 g
Merkmale
Kabellose Reichweite
10 m
... >
Computer & Elektronik
>
Dateneingabegeräte
>
Tastaturen
Weitere Suchbegriffe:
Tablettastatur
,
Tastatur für Tablet
,
Wireless Keyboard
,
Wireless Tastatur
,
Gaming Keyboard
,
Gaming Tastatur
,
Logitech Tastaturen
,
Keyboard
,
Tastatur
,
logitech gaming tastatur kabellos
,
gaming keyboard
,
logitech gaming keyboard
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 102,34*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,39*
€ 155,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,80*
€ 152,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,64*
€ 141,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,74*
€ 136,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,34*
€ 121,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools Ergonomische Tastatur R-Go Compact Break, kompakte Tastatur mit Pausensoftware, AZERTY (FR), Kabelgebunden, Schwarz
R-Go Tools
RGOCOFRWDBL
ab € 34,66*
Zubehör
R-Go Tools Ergonomische Tastatur R-Go Split Break mit Pausensoftware, ergonomische geteilte Tastatur, AZERTY (FR), kabellos, weiß
R-Go Tools
RGOSBFRWLWH
ab € 81,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen