Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand IF4E011 Common Interface (CI)-Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legrand IF4E011 Common Interface (CI)-Modul
Legrand IF4E011 Common Interface (CI)-Modul
Artikel-Nr.:
     CIDE4-80018155
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     IF4E011
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Datenlogger
Medienkoppler
Schnittstellenconverter
Schnittstellenkonverter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
290 g
Breite
93 mm
Tiefe
76 mm
Höhe
108 mm
Weitere Suchbegriffe: datenlogger
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 441,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 526,76*
€ 626,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 512,02*
€ 609,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 494,03*
€ 587,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 479,11*
€ 570,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 441,77*
€ 525,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.