Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips WhiteVision ultra 12360WVUB1 Fahrzeugscheinwerferlampe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips WhiteVision ultra 12360WVUB1 Fahrzeugscheinwerferlampe
Philips WhiteVision ultra 12360WVUB1 Fahrzeugscheinwerferlampe
Philips WhiteVision ultra 12360WVUB1 Fahrzeugscheinwerferlampe
Artikel-Nr.:
     CIDE4-80035296
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     12360WVUB1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Autolampen H8
H8-Lampen
Sockel H8
Leuchtmittel PGJ19
Eleganter, unwiderstehlicher Look
Die neuesten stilvoll-weißen Leuchten für Ihr Auto
Philips WhiteVision ultra mit der neuesten Beschichtung strahlt beeindruckendes weißes Licht aus. Dies sind die weißesten Halogenlampen aus unserem Portfolio mit Straßenzulassung und die perfekte Wahl, wenn Sie nach einem coolen, eleganten Look suchen.
Weitere Informationen:
Technische Details
Mindestbestellmenge
5 Stück(e)
Leistungen
Fassungs-/Sockeltyp
H8
Leistung
35 W
Leuchtmitteltyp
Halogen
Anwendungsbereich Leuchtmittel
Scheinwerfer
Sockel
PGJ19-1
Farbtemperatur
3800 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
400 h
Eingangsspannung
12 V
Lichtleistung
800 lm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
190 mm
Verpackungstiefe
25.5 mm
Verpackungshöhe
130 mm
Weitere Suchbegriffe: Sockel PGJ19, autolampen h8
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,98*
€ 39,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,08*
€ 38,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 29,19*
€ 34,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,06*
€ 32,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,12*
€ 31,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,59*
€ 30,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,04*
€ 25,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.