Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arlo Pro 3 Floodlight IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 2560 x 1440 Pixel Wand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arlo Pro 3 Floodlight IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 2560 x 1440 Pixel Wand
Arlo Pro 3 Floodlight IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 2560 x 1440 Pixel Wand
Arlo Pro 3 Floodlight IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 2560 x 1440 Pixel Wand
Arlo Pro 3 Floodlight IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 2560 x 1440 Pixel Wand
Arlo Pro 3 Floodlight IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 2560 x 1440 Pixel Wand
Arlo Pro 3 Floodlight IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 2560 x 1440 Pixel Wand
Arlo Pro 3 Floodlight IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 2560 x 1440 Pixel Wand
Arlo Pro 3 Floodlight IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 2560 x 1440 Pixel Wand
Arlo Pro 3 Floodlight IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 2560 x 1440 Pixel Wand
Arlo Pro 3 Floodlight IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 2560 x 1440 Pixel Wand
Artikel-Nr.:
     CIDE4-80037096
Hersteller:
     Arlo
Herst.-Nr.:
     FB1001B-100EUS
EAN/GTIN:
     193108141390
Suchbegriffe:
IP-Kamera
Network Camera
Netzwerkkamera
SmartHome Kamera
Ein leistungsstarker Lichtschutz mit der weltweit ersten zu 100 % kabellosen Flutlichtkamera. Beleuchten und filmen Sie sofort bis zu 8 Meter Ihres Grundstücks in 2K mit einem Licht, das stärker als ein Autoscheinwerfer ist. Verbinden Sie sich sofort mit Bewegungsalarmen und Live-Stream-Videos oder entscheiden Sie sich für eine Arlo Secure Mitgliedschaft (separat erhältlich), um Videoclips in der Cloud zu speichern und sie jederzeit in der App anzusehen. Lösen Sie die integrierte Sirene zur Abschreckung von Einbrechern aus der Ferne aus. Mit einer Secure Mitgliedschaft (separat erhältlich) erhalten Sie außerdem eine Diebstahlschutzversicherung. Wenn Ihr Flutlicht gestohlen wird, ersetzen wir sie kostenlos!

Integriertes leistungsstarkes Flutlicht
Beleuchten Sie bis zu 8 Meter Ihres Grundstücks mit 3000 Lumen LEDs, die heller sind als
Autoscheinwerfer.

Arlo Secure Mitgliedschaft (separat erhältlich)
Mit den Arlo Secure Mitgliedschaften erhalten Sie einen unbegrenzten Cloudspeicher, damit Sie Ihren Videoverlauf bis zu 60 Tage lang über die App aufrufen können. Erhalten Sie nur wichtige Benachrichtigungen und reduzieren Sie Fehlalarme dank Aktivitätszonen und der Erkennung von Personen, Haustieren, Paketen und Autos. PLUS – Jede Mitgliedschaft beinhaltet eine Diebstahlschutzversicherung, d. h. wir ersetzen Ihre Kamera KOSTENLOS, wenn sie gestohlen wird. Sie können jederzeit kündigen.

Ohne Secure Mitgliedschaft erhalten Sie Live-Streaming, grundlegende Bewegungsalarme und Zwei-Wege-Audio.

Echtzeitgespräche
Die integrierten Lautsprecher und das Mikrofon ermöglichen es Ihnen, mit Ihrer Familie oder Ihren Besuchern zu sprechen oder Eindringlinge vom Grundstück zu verweisen, als wären Sie selbst vor Ort.

Aktivitätszonen (erfordert eine Secure Mitgliedschaft)
Erstellen Sie Aktivitätszonen in beliebiger Form um Bereiche oder Objekte herum, auf die Sie sich konzentrieren möchten. Oder vermeiden Sie bestimmte Bereiche wie Zweige im Wind, um Fehlalarme zu vermeiden.

Nachtsicht in Farbe
Mit der Nachtsicht in Farbe können Sie sogar in der Dunkelheit Details wie Gesichter und Kleidung leichter erkennen.

Realistisches Video
Die leistungsstarke 2K-Auflösung sorgt für schärfere, realistischere Videos, damit Sie sehen können, was rund um Ihr Zuhause passiert.

Laute Sirene
Verjagen Sie Eindringlinge mit der integrierten smarten Siren mit 80 dB, die bis zu 30 m weit hörbar ist. Sie kann automatisch ausgelöst werden, wenn Bewegungen erkannt werden. Auch eine manuelle Auslösung über die App ist möglich.

100% kabellos
Auspacken und loslegen. 100 % kabellos bedeutet, dass Sie in Minutenschnelle mit dem Schutz Ihres Hauses beginnen können – ohne Anschluss an das Stromnetz.

Datenschutz
Ihr Schutz hat für uns oberste Priorität und das schließt Ihre Privatsphäre mit ein. Genau wie eine Bank haben wir höchste Datenschutzstandards, die den europäischen Vorschriften entsprechen, sodass Ihre Daten sicher sind und Sie die Kontrolle darüber behalten.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Kameras
1
Mitgelieferte Kabel
Mikro-USB
Montageset
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Audio
Audio-System
2-Wege
Eingebautes Mikrofon
Ja
Netzwerk
WLAN
Ja
Netzstandard
IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Sicherheit
Video-Bewegungsmelder
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
128-bit AES, 128-bit SSL
Energie
Energiequelle
AC, Akku
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Bildsensor
Größe des Bildsensors
1/3 "
Objektiv
Zoom-Fähigkeit
Ja
Digitaler Zoom
12 x
Nachtsicht
Nachtsicht
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 45 °C
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
24.3 mm
Verpackungstiefe
19.7 mm
Verpackungshöhe
533 mm
Paketgewicht
48.2 g
Video
Maximale Auflösung
2560 x 1440 Pixel
Megapixel insgesamt
4 MP
Unterstützte Videoformate
H.264, H.265
Videokompressionsformate
H.264, H.265
Unterstützte Video-Modi
720p, 1080p
Kamera
Blickwinkel (FOV)
160 °
Design
Befestigungstyp
Wand
Produktfarbe
Weiß
Wetterfestigkeit
Ja
Leistungen
Typ
IP-Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung
Innen & Außen
Übertragungstechnik
Kabellos
Auto-Suche
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85258900
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 246,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 291,78*
€ 347,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 288,75*
€ 343,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 279,27*
€ 332,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 269,43*
€ 320,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 246,84*
€ 293,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.