Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL 24-Monitor für Videokonferenzen: P2418HZM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL 24-Monitor für Videokonferenzen: P2418HZM
DELL 24-Monitor für Videokonferenzen: P2418HZM
DELL 24-Monitor für Videokonferenzen: P2418HZM
DELL 24-Monitor für Videokonferenzen: P2418HZM
DELL 24-Monitor für Videokonferenzen: P2418HZM
DELL 24-Monitor für Videokonferenzen: P2418HZM
DELL 24-Monitor für Videokonferenzen: P2418HZM
DELL 24-Monitor für Videokonferenzen: P2418HZM
DELL 24-Monitor für Videokonferenzen: P2418HZM
DELL 24-Monitor für Videokonferenzen: P2418HZM
DELL 24-Monitor für Videokonferenzen: P2418HZM
DELL 24-Monitor für Videokonferenzen: P2418HZM
DELL 24-Monitor für Videokonferenzen: P2418HZM
DELL 24-Monitor für Videokonferenzen: P2418HZM
Artikel-Nr.:
     CIDE4-80073575
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     DELL-P2418HZM
EAN/GTIN:
     5397184200407
Suchbegriffe:
Dell Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Geschäftliches persönlicher erledigen.
23,8-Zoll-Videokonferenzmonitor, ideal für die Zusammenarbeit. Zertifiziert für Microsoft® Skype® for Business und Windows Hello.
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
EPEAT Gold, ENERGY STAR
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL)
344926
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
171.96 mm
Verpackungstiefe
629.92 mm
Verpackungshöhe
433.07 mm
Paketgewicht
8250 g
Lieferumfang
Ständer enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC, DisplayPort, USB, VGA
Betriebsanleitung
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Höhe bei Betrieb
0 - 5000 m
Höhe bei Lagerung
5000 - 12192 m
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Kabelsperre-Slot
Ja
Höhenverstellung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Höheneinstellung
125 mm
Pivot
Ja
Pivot Winkel
0 - 90 °
Schwenkbar
Ja
Schwenkwinkelbereich
-45 - 45 °
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
-5 - 21 °
LED-Anzeigen
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85285210
Anschlüsse und Schnittstellen
Integrierter USB-Hub
Ja
HDMI
Ja
Kopfhörerausgang
Ja
USB-Hub-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB-Upstream-Porttyp
USB Typ-B
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze
1
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A
4
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
Kopfhörerausgänge
1
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Mikrofon-Eingang
Ja
Stromeingang
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
549.8 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
180 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
500.6 mm
Gewicht (mit Ständer)
6120 g
Breite (ohne Standfuß)
549.8 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
51.1 mm
Höhe (ohne Standfuß)
359.6 mm
Gewicht (ohne Ständer)
3600 g
Rahmenbreite (Seite)
11.4 mm
Rahmenbreite (oben)
19.8 mm
Rahmenbreite (unten)
43.3 mm
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Integrierte Kamera
Ja
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
10 W
Megapixel (ca.)
2.1 MP
Eingebautes Mikrofon
Ja
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
D
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
15 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
18.05 W
Stromverbrauch (Standby)
0.3 W
Stromverbrauch (aus)
0.3 W
Stromverbrauch (PowerSave)
13.83 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energieeffizienzskala
A bis G
Design
Marktpositionierung
Business
Produktfarbe
Schwarz
Vorderer Rahmen
Schwarz
Fußfarbe
Schwarz
Zertifizierung
TCO
Sonstige Funktionen
Ein-/Ausschalter
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
24 "
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis
16:9
Bildschirmtechnologie
LCD
HD-Typ
Full HD
Panel-Typ
IPS
Bildschirmform
Flach
Kontrastverhältnis
1000:1
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Anzahl der Farben des Displays
16,78 Millionen Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung
LED
Helligkeit (typisch)
250 cd/m²
Reaktionszeit
6 ms
Unterstützte Grafik-Auflösungen
640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080)
Unterstützte Video-Modi
480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Seitenverhältnis
16:9
Kontrastverhältnis (dynamisch)
8000000:1
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Pixel Abstand
0.2745 x 0.2745 mm
Pixeldichte
93 ppi
Horizontaler Scanbereich
30 - 83 kHz
Vertikaler Scanbereich
56 - 76 Hz
Sichtbare Größe (horizontal)
527.04 mm
Sichtbare Größe (vertikal)
296.46 mm
Sichtbare Größe (diagonal)
604.7 mm
DDC/CI
Ja
Farbskala
83 %
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 137,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,65*
€ 205,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,98*
€ 193,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,34*
€ 182,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,91*
€ 177,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,67*
€ 163,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
0M2D4
ab € 143,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.