Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 798.38 LED 600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann 798.38 LED 600 mm
Paulmann 798.38 LED 600 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE4-80076372
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     79838
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
Das Set liefert perfektes Arbeitslicht unter dem Küchenschrank. Die drei beschichteten Stripes sind für 3 Hängeschränke mit 60 cm ausgelegt. Falls das nicht passt, können die Stripes alle 8 cm gekürzt oder mit zusätzlichem Stripe bis zu 3 m erweitert werden. Das Set ist mit langer Zuleitung ausgestattet und zwei zusätzliche Kabel ermöglichen das Verlegen hinter einer Dunstabzugshaube. Mit dem filigranen Touch Schalter inkl. Dimmer kann das Licht direkt am Unterschrank ein- & ausgeschaltet werden. Das edle Metallgehäuse des Schalters reagiert auf einfache Berührungen mit On/Off und bei längerem gedrückt halten mit einem stufenlosem dimmen.
Weitere Informationen:
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
600 mm
Design
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Silber
Schutzart
II
Lampen
Lichtfarbe
Warmweiß
Leuchtmitteltyp
LED
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Farbtemperatur (max.)
2700 K
Lichtleistung
245 lm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,30*
€ 46,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,09*
€ 45,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,51*
€ 43,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,74*
€ 42,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,38*
€ 36,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.