Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann MaxLED 250 Universalstreifenleuchte LED 3000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann MaxLED 250 Universalstreifenleuchte LED 3000 mm
Paulmann MaxLED 250 Universalstreifenleuchte LED 3000 mm
Paulmann MaxLED 250 Universalstreifenleuchte LED 3000 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE4-80076492
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     79873
EAN/GTIN:
     4000870798737
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Energieeffizienzskala
A++ to A
Arbeitsspannung
24 V
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
3000 mm
Design
Typ
Universalstreifenleuchte
Geeignet für Licht Typ
Ambiente
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Schutzbeschichtung
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Einfache Installation
Ja
Lampen
Lichtfarbe
Tageslicht
Anzahl an Lampen
90 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Farbtemperatur (max.)
6500 K
Lichtleistung
900 lm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,56*
€ 29,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,02*
€ 28,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,32*
€ 27,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,25*
€ 22,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.