Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Artikel

Clementoni Marvel Spider-Man Puzzlespiel Comics


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Clementoni Marvel Spider-Man Puzzlespiel Comics
Clementoni Marvel Spider-Man Puzzlespiel Comics
Clementoni Marvel Spider-Man Puzzlespiel Comics
Artikel-Nr.:
     CIDE4-80151115
Hersteller:
     Clementoni
Herst.-Nr.:
     23734
EAN/GTIN:
     8005125237340
Suchbegriffe:
Puzzel-Spiele
Puzzelspiele
Puzzle-Spiele
Puzzles
Puzzle für Kinder 104 Maxi-Teile

Größe vollständiges Puzzle: 62 x 42 cm

Eine große Auswahl an Puzzles, die speziell für Kinder entwickelt wurden, um deren Beobachtungsgabe sowie ihre logischen Fähigkeiten und die Geschicklichkeit zu verbessern. Faszinierende Bilder der beliebtesten Kinderfiguren mit lebendigen, ansprechenden Farben für stundenlangen Spaß mit Freunden und Familie.

Clementoni achtet seit jeher auf die Umwelt, benutzt weitgehend recycelte Materialien und vermeidet den Einsatz umweltverschmutzender Bestandteile. Made in Italy.

Gehen Sie zum Hilfsbereich von Clementoni, um den Service „verlorene Teile“ zu nutzen
Weitere Informationen:
Lieferanteneigenschaften
(cdm) Rückgewonnener neuer Tropfen
Drop
Saisonal
Dauerhaft, Jahresende
Typ Gewerbeeinheit
Verbrauchereinheit einzeln
Sonstige Funktionen
Zolltarifnummer (TARIC)
95030069
Lieferumfang
Anzahl der Puzzleteile
104 Stück(e)
Anzahl der Puzzle
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
620 mm
Tiefe
420 mm
Merkmale
Produkttyp
Puzzlespiel
Genre
Comics
Empfohlene Altersgruppe
Kind
Vorgeschlagenes Geschlecht
Männlich
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
4 Jahr(e)
Lizenz
Marvel
Franchise
Spider-Man
Charakter
Spider-Man
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
6 Jahr(e)
Ursprungsland
Italien
Logistikdaten
Lagenanzahl pro Palette
6 Stück(e)
Breite des Versandkartons
382 mm
Höhe des Versandkartons
304 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
370 mm
Verpackungstiefe
58 mm
Verpackungshöhe
281 mm
Paketgewicht
783 g
Weitere Suchbegriffe: Puzzlespiele, puzzle spiele
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.