Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Artikel

Clementoni 24766 Puzzle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Clementoni 24766 Puzzle
Clementoni 24766 Puzzle
Clementoni 24766 Puzzle
Clementoni 24766 Puzzle
Clementoni 24766 Puzzle
Artikel-Nr.:
     CIDE4-80151343
Hersteller:
     Clementoni
Herst.-Nr.:
     24766
EAN/GTIN:
     8005125247660
Suchbegriffe:
Puzzel-Spiele
Puzzelspiele
Puzzle-Spiele
Puzzles
2 Puzzle mit 20 Teilen

Größe vollständiges Puzzle: 27 x 19 cm

Eine große Auswahl an Puzzles, die speziell für Kinder entwickelt wurden, um deren Beobachtungsgabe sowie ihre logischen Fähigkeiten und die Geschicklichkeit zu verbessern. Faszinierende Bilder der beliebtesten Kinderfiguren mit lebendigen, ansprechenden Farben für stundenlangen Spaß mit Freunden und Familie.

Clementoni achtet seit jeher auf die Umwelt, benutzt weitgehend recycelte Materialien und vermeidet den Einsatz umweltverschmutzender Bestandteile. Made in Italy.

Gehen Sie zum Hilfsbereich von Clementoni, um den Service „verlorene Teile“ zu nutzen
Weitere Informationen:
Lieferanteneigenschaften
(cdm) Rückgewonnener neuer Tropfen
Neu
Saisonal
Dauerhaft, Jahresende
Typ Gewerbeeinheit
Verbrauchereinheit einzeln
Sonstige Funktionen
Zolltarifnummer (TARIC)
95030069
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
344.7 g
Merkmale
Vorgeschlagenes Geschlecht
Weiblich
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Details Zielpublikum
Frühe Kindheit
Ursprungsland
Italien
Logistikdaten
Lagenanzahl pro Palette
6 Stück(e)
Breite des Versandkartons
270 mm
Höhe des Versandkartons
300 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
244 mm
Verpackungstiefe
39 mm
Verpackungshöhe
280 mm
Paketgewicht
383 g
Weitere Suchbegriffe: Puzzlespiele, puzzle spiele
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,64*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.