Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siku 10164700000 Spielzeugfahrzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siku 10164700000 Spielzeugfahrzeug
Siku 10164700000 Spielzeugfahrzeug
Siku 10164700000 Spielzeugfahrzeug
Siku 10164700000 Spielzeugfahrzeug
Artikel-Nr.:
     CIDE4-80160412
Hersteller:
     Siku
Herst.-Nr.:
     10164700000
EAN/GTIN:
     4006874016471
Suchbegriffe:
Spielzeug-Modellautos
Spielfahrzeuge
Spielzeug Auto
Spielzeug-Fahrzeug
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
197 mm
Tiefe
78 mm
Höhe
39 mm
Gewicht
71 g
Lieferanteneigenschaften
Saisonal
Dauerhaft
Sicherheitswarnung
EU TSD Warnung
Nur unter Aufsicht eines Erwachsenen verwenden
Sonstige Funktionen
Verpackungssprachen (ISO 639-Format)
Multi
Handbuchsprachen (ISO 639-Format)
Multi
Lieferumfang
Anzahl Teile
1 Stück(e)
Typ Gewerbeeinheit
Verbrauchereinheit einzeln
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
190 mm
Verpackungstiefe
70 mm
Verpackungshöhe
40 mm
Paketgewicht
100 g
Merkmale
Produktfarbe
Mehrfarbig
Material
Kunststoff
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
80 Jahr(e)
Themenwelt
Super
Details Zielpublikum
Frühe Kindheit, Familie
Vormontiert
Ja
Ursprungsland
China
Zertifizierung
CE
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.