| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE4-80160668 Herst.-Nr.: 10179600000 EAN/GTIN: 4006874017966 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 226 mm | | Tiefe | 75 mm | | Höhe | 54 mm | | Gewicht | 17 g | Lieferanteneigenschaften | Zusätzliche Farben | Gold | | Saisonal | Dauerhaft | Sicherheitswarnung | EU TSD Warnung | Nur unter Aufsicht eines Erwachsenen verwenden | Sonstige Funktionen | Verpackungssprachen (ISO 639-Format) | Multi | | Handbuchsprachen (ISO 639-Format) | Multi | Lieferumfang | Anzahl Teile | 1 Stück(e) | | Typ Gewerbeeinheit | Verbrauchereinheit einzeln | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 210 mm | | Verpackungstiefe | 75 mm | | Verpackungshöhe | 54 mm | | Paketgewicht | 172 g | Merkmale | Produktfarbe | Grün | | Material | Metall, Kunststoff | | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 3 Jahr(e) | | Vorgeschlagenes Geschlecht | Junge/Mädchen | | Empfohlenes Alter in Jahren (max.) | 99 Jahr(e) | | Themenwelt | Super | | Details Zielpublikum | Frühe Kindheit, Familie | | Vormontiert | Ja | | Ursprungsland | China | | Zertifizierung | CE |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |