Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siku 10179800000 Spielzeugfahrzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siku 10179800000 Spielzeugfahrzeug
Siku 10179800000 Spielzeugfahrzeug
Artikel-Nr.:
     CIDE4-80160710
Hersteller:
     Siku
Herst.-Nr.:
     10179800000
EAN/GTIN:
     4006874017980
Suchbegriffe:
Spielzeug Bagger
Spielzeug-Modellautos
Spielfahrzeuge
Spielzeug Auto
Weitere Informationen:
Lieferanteneigenschaften
Zusätzliche Farben
Schwarz
Saisonal
Dauerhaft
Sicherheitswarnung
EU TSD Warnung
Nur unter Aufsicht eines Erwachsenen verwenden
Sonstige Funktionen
Verpackungssprachen (ISO 639-Format)
Multi
Handbuchsprachen (ISO 639-Format)
Multi
(cdm) Skala
87
Lieferumfang
Anzahl Teile
1 Stück(e)
Typ Gewerbeeinheit
Verbrauchereinheit einzeln
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
340 mm
Verpackungstiefe
115 mm
Verpackungshöhe
161 mm
Paketgewicht
964 g
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Metall, Kunststoff
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Themenwelt
Super; Liebherr
Details Zielpublikum
Frühe Kindheit
Vormontiert
Ja
Ursprungsland
China
Zertifizierung
CE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,04*
€ 35,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,43*
€ 35,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,98*
€ 32,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,70*
€ 30,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,99*
€ 29,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,81*
€ 24,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.