Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siku 10287300000 Spielzeugfahrzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siku 10287300000 Spielzeugfahrzeug
Siku 10287300000 Spielzeugfahrzeug
Siku 10287300000 Spielzeugfahrzeug
Artikel-Nr.:
     CIDE4-80162084
Hersteller:
     Siku
Herst.-Nr.:
     10287300000
EAN/GTIN:
     4006874028733
Suchbegriffe:
Spielzeug-Modellautos
Spielfahrzeuge
Spielzeug Auto
Spielzeug-Fahrzeug
Weitere Informationen:
Lieferanteneigenschaften
Zusätzliche Farben
Schwarz, Gold
Saisonal
Dauerhaft
Sicherheitswarnung
EU TSD Warnung
Nur unter Aufsicht eines Erwachsenen verwenden
Sonstige Funktionen
Verpackungssprachen (ISO 639-Format)
Multi
Handbuchsprachen (ISO 639-Format)
Multi
(cdm) Skala
32
Lieferumfang
Anzahl Teile
1 Stück(e)
Typ Gewerbeeinheit
Verbrauchereinheit einzeln
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
316 mm
Verpackungstiefe
94 mm
Verpackungshöhe
161 mm
Paketgewicht
599 g
Merkmale
Produktfarbe
Grün
Material
Metall, Kunststoff
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Details Zielpublikum
Frühe Kindheit
Vormontiert
Ja
Ursprungsland
China
Zertifizierung
CE
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,37*
€ 73,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,28*
€ 36,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,69*
€ 32,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,74*
€ 31,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,04*
€ 30,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,20*
€ 26,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.