Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-93F7683 Herst.-Nr.: 905031 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Schwarz | | Material | Polyamid | | Verbindender thread type | M16x1.5 | | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP43 | | Betriebstemperatur | -40 - 125 °C | Technische Details | Enthält nicht | Halogen | | Konformitätsbescheinigungen | RoHS |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 4502 | | | | 100 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 2,29* | € 2,72* | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 1,87* | € 3,42* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 6,99* | ab € 12,82* | € 17,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 272,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|