Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco KE18-01 Teppichmesser Schwarz, Grau, Rot Abbrechmesser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco KE18-01 Teppichmesser Schwarz, Grau, Rot Abbrechmesser
Bahco KE18-01 Teppichmesser Schwarz, Grau, Rot Abbrechmesser
Bahco KE18-01 Teppichmesser Schwarz, Grau, Rot Abbrechmesser
Bahco KE18-01 Teppichmesser Schwarz, Grau, Rot Abbrechmesser
Artikel-Nr.:
     CIDE4-80252725
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     KE18-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
Weitere Informationen:
Technische Details
Bauart
Abbrechmesser
Produktfarbe
Schwarz, Grau, Rot
Einziehbare Klinge
Ja
Segmentierte Klinge
Ja
Materiallgriff
Aluminium
Klingenfarbe
Edelstahl
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
161 mm
Gewicht
120 g
Verpackungsdaten
Anzahl der Klingen
1
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.