Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Würth Elektronik WCAP-CSGP Kondensator Silber Gleichstrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Würth Elektronik WCAP-CSGP Kondensator Silber Gleichstrom
Würth Elektronik WCAP-CSGP Kondensator Silber Gleichstrom
Artikel-Nr.:
     CIDE4-80258559
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     885012208075
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Weitere Informationen:
Merkmale
Dielektrischer Typ
Keramik
Produktfarbe
Silber
Netzteiltyp
Gleichstrom
Kapazitätstoleranz
10 %
Spannung
50 V
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
0.8 mm
Breite
3.2 mm
Höhe
1.6 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-55 - 125 °C
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0417*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1336*
€ 0,15898
pro Stück
ab 3 Stück
€ 0,1199*
€ 0,14268
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,111*
€ 0,13209
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1049*
€ 0,12483
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0878*
€ 0,10448
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0738*
€ 0,08782
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0636*
€ 0,07568
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0605*
€ 0,072
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 0,0558*
€ 0,0664
pro Stück
ab 40000 Stück
€ 0,0535*
€ 0,06367
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0417*
€ 0,04962
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.