Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Würth Elektronik WCAP-CSGP Kondensator Silber Gleichstrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Würth Elektronik WCAP-CSGP Kondensator Silber Gleichstrom
Würth Elektronik WCAP-CSGP Kondensator Silber Gleichstrom
Artikel-Nr.:
     CIDE4-80258570
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     885012208072
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Weitere Informationen:
Merkmale
Dielektrischer Typ
Keramik
Produktfarbe
Silber
Netzteiltyp
Gleichstrom
Kapazitätstoleranz
10 %
Spannung
50 V
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
0.8 mm
Breite
3.2 mm
Höhe
1.6 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-55 - 125 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,045*
  
Preis gilt ab 25.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,1738*
€ 0,20682
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1468*
€ 0,17469
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1088*
€ 0,12947
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0954*
€ 0,11353
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0619*
€ 0,07366
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0607*
€ 0,07223
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0566*
€ 0,06735
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0551*
€ 0,06557
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,054*
€ 0,06426
pro Stück
ab 40000 Stück
€ 0,0528*
€ 0,06283
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,045*
€ 0,05355
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.