Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Würth Elektronik WCAP-CSGP Kondensator Silber Gleichstrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Würth Elektronik WCAP-CSGP Kondensator Silber Gleichstrom
Würth Elektronik WCAP-CSGP Kondensator Silber Gleichstrom
Artikel-Nr.:
     CIDE4-80258587
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     885012208076
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Weitere Informationen:
Merkmale
Dielektrischer Typ
Keramik
Produktfarbe
Silber
Netzteiltyp
Gleichstrom
Kapazitätstoleranz
10 %
Spannung
50 V
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
0.8 mm
Breite
3.2 mm
Höhe
1.6 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-55 - 125 °C
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, chip kondensator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0642*
  
Preis gilt ab 200.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,1412*
€ 0,16803
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1188*
€ 0,14137
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1011*
€ 0,12031
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0835*
€ 0,09937
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0816*
€ 0,0971
pro Stück
ab 200000 Stück
€ 0,0642*
€ 0,0764
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.