Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Würth Elektronik WCAP-CSGP Kondensator Silber Gleichstrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Würth Elektronik WCAP-CSGP Kondensator Silber Gleichstrom
Würth Elektronik WCAP-CSGP Kondensator Silber Gleichstrom
Artikel-Nr.:
     CIDE4-80258666
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     885012208041
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Vielschicht Keramikkondensator
Weitere Informationen:
Merkmale
Dielektrischer Typ
Keramik
Produktfarbe
Silber
Netzteiltyp
Gleichstrom
Kapazitätstoleranz
10 %
Spannung
16 V
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
1.6 mm
Breite
3.2 mm
Höhe
1.6 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-55 - 125 °C
Weitere Suchbegriffe: vielschicht keramikkondensator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,29*
  
Preis gilt ab 1.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 1000000 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.