Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Würth Elektronik WCAP-CSGP Kondensator Silber Gleichstrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Würth Elektronik WCAP-CSGP Kondensator Silber Gleichstrom
Würth Elektronik WCAP-CSGP Kondensator Silber Gleichstrom
Artikel-Nr.:
     CIDE4-80258692
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     885012208064
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Weitere Informationen:
Merkmale
Dielektrischer Typ
Keramik
Produktfarbe
Silber
Netzteiltyp
Gleichstrom
Kapazitätstoleranz
10 %
Spannung
25 V
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
1.15 mm
Breite
3.2 mm
Höhe
1.6 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-55 - 125 °C
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0712*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2672*
€ 0,31797
pro Stück
ab 3 Stück
€ 0,2389*
€ 0,28429
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2015*
€ 0,23979
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1989*
€ 0,23669
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1886*
€ 0,22443
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1505*
€ 0,1791
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,144*
€ 0,17136
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,1286*
€ 0,15303
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,1005*
€ 0,1196
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 0,0941*
€ 0,112
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0712*
€ 0,0847
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.