Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Würth Elektronik WCAP-CSGP Kondensator Silber Gleichstrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Würth Elektronik WCAP-CSGP Kondensator Silber Gleichstrom
Würth Elektronik WCAP-CSGP Kondensator Silber Gleichstrom
Artikel-Nr.:
     CIDE4-80259177
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     885012208085
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Weitere Informationen:
Merkmale
Dielektrischer Typ
Keramik
Produktfarbe
Silber
Netzteiltyp
Gleichstrom
Kapazitätstoleranz
10 %
Spannung
50 V
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
0.8 mm
Breite
3.2 mm
Höhe
1.6 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-55 - 125 °C
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0578*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,1742*
€ 0,2073
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1473*
€ 0,17529
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1223*
€ 0,14554
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1091*
€ 0,12983
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0825*
€ 0,09818
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0786*
€ 0,0935
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0782*
€ 0,09306
pro Stück
ab 40000 Stück
€ 0,073*
€ 0,08687
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0578*
€ 0,06878
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.