Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PanzerGlass ® CamSlider® Displayschutzglas Apple iPhone 12 | 12 Pro | Edge-to-Edge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PanzerGlass ® CamSlider® Displayschutzglas Apple iPhone 12 | 12 Pro | Edge-to-Edge
PanzerGlass ® CamSlider® Displayschutzglas Apple iPhone 12 | 12 Pro | Edge-to-Edge
PanzerGlass ® CamSlider® Displayschutzglas Apple iPhone 12 | 12 Pro | Edge-to-Edge
PanzerGlass ® CamSlider® Displayschutzglas Apple iPhone 12 | 12 Pro | Edge-to-Edge
PanzerGlass ® CamSlider® Displayschutzglas Apple iPhone 12 | 12 Pro | Edge-to-Edge
PanzerGlass ® CamSlider® Displayschutzglas Apple iPhone 12 | 12 Pro | Edge-to-Edge
PanzerGlass ® CamSlider® Displayschutzglas Apple iPhone 12 | 12 Pro | Edge-to-Edge
PanzerGlass ® CamSlider® Displayschutzglas Apple iPhone 12 | 12 Pro | Edge-to-Edge
PanzerGlass ® CamSlider® Displayschutzglas Apple iPhone 12 | 12 Pro | Edge-to-Edge
Artikel-Nr.:
     CIDE4-80266801
Hersteller:
     PanzerGlass
Herst.-Nr.:
     2714
EAN/GTIN:
     5711724027147
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien
Schütze Dein iPhone und Deine Privatsphäre mit dem Original PanzerGlass™-Displayschutz mit integrierter Kameraabdeckung. Eine einfache Wischbewegung nach links oder rechts verschließt die Frontkamera oder gibt sie wieder frei. Für vollkommen private Momente wann immer Du sie wünschst.


Perfekten Schutz Deines Displays vor ärgerlichen Bruchschäden durch Stürze garantiert das stoß- und kratzfeste, bis zu 0,4mm starke Schutzglas. Es ist eingebettet in eine weiche Silikonschicht für eine sichere Haftung am Display und eine feine Filmschicht, die als Splitterschutz dient. Die innovative Oberflächenbeschichtung wirkt schmutzabweisend, reduziert unschöne Fingerabdrücke und wirkt aktiv gegen Keime. So werden bis zu 99,99% aller herkömmlichen Oberflächenbakterien wirksam neutralisiert.


Das Edge-to-Edge-Modell ist an die gesamte Fläche des Displays von Kante zu Kante exakt angepasst und kann im Handumdrehen installiert werden. Für einen sicheren Rundumschutz bleibt genügend Platz für eine geeignete Schutzhülle.


Der Schutz Deines teuren elektronischen Begleiters ist unsere Herzensaufgabe.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Reinigungstuch
Ja
Reinigungs-Set
Ja
Trocken abwischen
Ja
Feucht abwischen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Bildumfang HxW
142.65 x 67.43 mm
Dicke
0.61 mm
Gewicht
21 g
Verpackungsbreite
108 mm
Verpackungstiefe
12 mm
Verpackungshöhe
195 mm
Paketgewicht
69 g
Leistungen
Produktfarbe
Transparent
Material
Gehärtetes Glas, Polyethylenterephthalat
Trockene Anwendung
Ja
Blasenfreie Anwendung
Ja
Einfache Anwendung
Ja
Leichte Entfernbarkeit
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Abgerundete Kanten
Ja
Anti-Fingerprint Oberfläche
Ja
Markenspezifische Technologien
MicroFracture, Camslider
Fettabweisende Beschichtung
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
7007190000
Merkmale
Schutzart
Klare Bildschirmschutzfolie
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
Apple - iPhone 12, Apple - iPhone 12 Pro
Maximale Bildschirmgröße
6.1 "
Schutzfunktion
Kratzresistent, Schockresistent, Antibakteriell
Gerätetyp
Handy/Smartphone
Installationstyp
Vollständig klebend
Ursprungsland
China
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,61*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,36*
€ 71,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,82*
€ 70,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,23*
€ 63,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,48*
€ 61,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,72*
€ 60,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 49,61*
€ 59,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.