Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LC-Power Gaming 708MB — Beyond_X Tower Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LC-Power Gaming 708MB — Beyond_X Tower Schwarz
LC-Power Gaming 708MB — Beyond_X Tower Schwarz
LC-Power Gaming 708MB — Beyond_X Tower Schwarz
LC-Power Gaming 708MB — Beyond_X Tower Schwarz
LC-Power Gaming 708MB — Beyond_X Tower Schwarz
LC-Power Gaming 708MB — Beyond_X Tower Schwarz
LC-Power Gaming 708MB — Beyond_X Tower Schwarz
LC-Power Gaming 708MB — Beyond_X Tower Schwarz
LC-Power Gaming 708MB — Beyond_X Tower Schwarz
LC-Power Gaming 708MB — Beyond_X Tower Schwarz
LC-Power Gaming 708MB — Beyond_X Tower Schwarz
LC-Power Gaming 708MB — Beyond_X Tower Schwarz
LC-Power Gaming 708MB — Beyond_X Tower Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-80295998
Hersteller:
     LC Power
Herst.-Nr.:
     LC-708MB-ON
EAN/GTIN:
     4260070120671
Suchbegriffe:
Computer Gehäuse
Computer Tower
Computergehäuse
PC Gehäuse
Das Micro-ATX-Gaming-Gehäuse 708MB Beyond_X ist der neue Hingucker aus dem Hause LC-Power. Das schwarze Mesh-Frontpanel mit drei RGB-Lüftern macht dieses Micro-ATX-Gehäuse zum Anziehungspunkt in Ihren Räumlichkeiten. Die Farbe der Wahl kann hierbei ganz einfach per Knopfdruck am I/O-Panel, per Fernbedienung oder durch die RGB-Mainboard-Software eingestellt werden. Wer etwas mehr Farbe in sein System bringen will, kann durch die getönte Seitenscheibe aus Hartglas das Innere des PCs ästhetisch zum Vorschein bringen. Das ebenfalls auf der Oberseite des Gehäuses eingearbeitete I/O-Panel enthält eine Power- und RGB-Farbwahltaste sowie zwei USB 3.0- und einen USB 2.0-Port. Zusätzlich finden sich dort der HD-Audio Ein- und Ausgang, um entsprechende Audiogeräte ganz bequem nutzen zu können. Um auch bei langer Laufzeit die Komponenten nicht zu überhitzen, können bis zu acht Gehäuselüfter montiert werden. Somit steht einer hervorragenden Kühlleistung nichts mehr im Wege. Mit Platz für bis zu vier Festplatten bzw. SSDs (2x 3,5“ & 2x 2,5“) lassen sich all Ihre Daten im 708MB sicher verstauen.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
270 mm
Verpackungstiefe
465 mm
Verpackungshöhe
470 mm
Paketgewicht
6570 g
Design
Formfaktor
Tower
Typ
PC
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
micro ATX, Mini-ITX
Anzahl der 3,5
2
Material
Metall, Kunststoff, Gehärtetes Glas
Anzahl der 2,5
2
Anzahl der Erweiterungsslots
4
Seitenfenster
Ja
Beleuchtung
Ja
Farben der Beleuchtung
Blau, Grün, Rot
Beleuchtungsort
Taschenlüfter
Gehärtete(s) Glaspaneel(e)
Ja
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Reset-Knopf
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Max CPU Kühler-Höhe
155 mm
Max Grafikkarten-Länge
300 mm
Zertifizierung
CE
Gewicht und Abmessungen
Breite
210 mm
Tiefe
395 mm
Höhe
405 mm
Gewicht
5570 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Audioanschlüsse
Ja
Audioausgang
Ja
Kühlung
Installierte Lüfter (Vorderseite)
3x 120 mm
Anzahl unterstützter vorderer Lüfter (max.)
3
Durchmesser unterstützte Vorderseitenlüfter
120 mm
Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.)
1
Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter
120 mm
Anzahl der unterstützten oberen Lüfter (max.)
2
Unterstützte Lüfterdurchmesser (oben)
120 mm
Anzahl unterstützter unterer Lüfter (max.)
2
Durchmesser unterstützte Unterlüfter
120 mm
Sonstige Funktionen
Warentarifnummer (HS)
84733080
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5,3.5 Zoll
Weitere Suchbegriffe: PC-Tower, computer gehäuse, Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,71*
€ 79,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,58*
€ 79,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,86*
€ 73,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,17*
€ 66,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,26*
€ 65,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,92*
€ 58,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.