Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Star Trading 857-31 1 Glühbirne(n) LED 1,2 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Star Trading 857-31 1 Glühbirne(n) LED 1,2 W
Star Trading 857-31 1 Glühbirne(n) LED 1,2 W
Star Trading 857-31 1 Glühbirne(n) LED 1,2 W
Star Trading 857-31 1 Glühbirne(n) LED 1,2 W
Star Trading 857-31 1 Glühbirne(n) LED 1,2 W
Star Trading 857-31 1 Glühbirne(n) LED 1,2 W
Star Trading 857-31 1 Glühbirne(n) LED 1,2 W
Artikel-Nr.:
     CIDE4-80308356
Hersteller:
     Star Trading
Herst.-Nr.:
     12.857-31
EAN/GTIN:
     7391482045294
Weitere Informationen:
Design
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Timer
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
1.2 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Gewicht und Abmessungen
Höhe
195 mm
Breite
125 mm
Tiefe
125 mm
Kabellänge
1 m
Energie
Energiequelle
Akku
Arbeitsspannung
6 V
Akku-/Batterietyp
AA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
4
Batteriereichweite
90 h
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,11*
€ 33,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,48*
€ 32,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,60*
€ 30,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,48*
€ 29,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,78*
€ 28,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,67*
€ 23,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.