Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Novoflex MagicBalance


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Novoflex MagicBalance
Novoflex MagicBalance
Novoflex MagicBalance
Novoflex MagicBalance
Artikel-Nr.:
     CIDE4-80360435
Hersteller:
     NOVOFLEX Präzisionstechnik
Herst.-Nr.:
     MBAL20
EAN/GTIN:
     4030432810553
Suchbegriffe:
Kamera Stativkopf
kamera stativkopf
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
70 mm
Tiefe
60 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
270 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Höchstgewichtskapazität
10 kg
Verbindender Thread
1/4, 3/8 Zoll
Drehungswinkel
40 °
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 132,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,65*
€ 201,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,53*
€ 188,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,29*
€ 178,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,58*
€ 173,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,56*
€ 157,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.