Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bestway 65340 Surfbrett Stehpaddelbrett (SUP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bestway 65340 Surfbrett Stehpaddelbrett (SUP)
Bestway 65340 Surfbrett Stehpaddelbrett (SUP)
Bestway 65340 Surfbrett Stehpaddelbrett (SUP)
Bestway 65340 Surfbrett Stehpaddelbrett (SUP)
Bestway 65340 Surfbrett Stehpaddelbrett (SUP)
Bestway 65340 Surfbrett Stehpaddelbrett (SUP)
Bestway 65340 Surfbrett Stehpaddelbrett (SUP)
Bestway 65340 Surfbrett Stehpaddelbrett (SUP)
Bestway 65340 Surfbrett Stehpaddelbrett (SUP)
Bestway 65340 Surfbrett Stehpaddelbrett (SUP)
Bestway 65340 Surfbrett Stehpaddelbrett (SUP)
Bestway 65340 Surfbrett Stehpaddelbrett (SUP)
Bestway 65340 Surfbrett Stehpaddelbrett (SUP)
Bestway 65340 Surfbrett Stehpaddelbrett (SUP)
Bestway 65340 Surfbrett Stehpaddelbrett (SUP)
Bestway 65340 Surfbrett Stehpaddelbrett (SUP)
Bestway 65340 Surfbrett Stehpaddelbrett (SUP)
Bestway 65340 Surfbrett Stehpaddelbrett (SUP)
Bestway 65340 Surfbrett Stehpaddelbrett (SUP)
Bestway 65340 Surfbrett Stehpaddelbrett (SUP)
Bestway 65340 Surfbrett Stehpaddelbrett (SUP)
Bestway 65340 Surfbrett Stehpaddelbrett (SUP)
Bestway 65340 Surfbrett Stehpaddelbrett (SUP)
Bestway 65340 Surfbrett Stehpaddelbrett (SUP)
Bestway 65340 Surfbrett Stehpaddelbrett (SUP)
Bestway 65340 Surfbrett Stehpaddelbrett (SUP)
Bestway 65340 Surfbrett Stehpaddelbrett (SUP)
Bestway 65340 Surfbrett Stehpaddelbrett (SUP)
Bestway 65340 Surfbrett Stehpaddelbrett (SUP)
Bestway 65340 Surfbrett Stehpaddelbrett (SUP)
Bestway 65340 Surfbrett Stehpaddelbrett (SUP)
Bestway 65340 Surfbrett Stehpaddelbrett (SUP)
Artikel-Nr.:
     CIDE4-80362847
Hersteller:
     Bestway
Herst.-Nr.:
     65340
EAN/GTIN:
     6942138977264
Suchbegriffe:
SUP-Board
Standup-Board
Stehpaddelbrett
Surfbrett
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Stehpaddelbrett (SUP)
Anzahl der Lamellen
1
Abnehmbare Lamelle
Ja
Rutschfeste Oberfläche
Ja
Höchstgewichtskapazität
120 kg
Tragegriff(e)
Ja
Sicherheitswarnung
ATTENTION!NO PROTECTION AGAINST DROWNING! SWIMMERS ONLY!
Verschränkt Two of Five (ITF-14)
06942138977264
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
3050 mm
Gewicht
10435 g
Breite
840 mm
Dicke
120 mm
Größe in unaufgeblasenem Zustand (B x L)
830 x 3030 mm
Ruderlänge
2.17 m
Verpackungsbreite
270 mm
Verpackungstiefe
410 mm
Verpackungshöhe
910 mm
Paketgewicht
12317 g
Verpackungsvolumen
104000 cm³
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
280 mm
Höhe des Versandkartons
910 mm
Lieferumfang
Ruder enthalten
Ja
Anzahl der Ruder
1
Handluftpumpe
Ja
Reparatur-Set enthalten
Ja
Tragetasche
Ja
Leine enthalten
Ja
Weitere Suchbegriffe: Surfsportausrüstung
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 148,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 357,99*
€ 426,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 347,74*
€ 413,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 181,26*
€ 215,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,28*
€ 205,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,02*
€ 188,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,32*
€ 176,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.