Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus USB-C Universelle Docking Station, 8-Port


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitus USB-C Universelle Docking Station, 8-Port
Digitus USB-C Universelle Docking Station, 8-Port
Digitus USB-C Universelle Docking Station, 8-Port
Digitus USB-C Universelle Docking Station, 8-Port
Digitus USB-C Universelle Docking Station, 8-Port
Digitus USB-C Universelle Docking Station, 8-Port
Digitus USB-C Universelle Docking Station, 8-Port
Digitus USB-C Universelle Docking Station, 8-Port
Artikel-Nr.:
     CIDE4-80363148
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DA-70884
EAN/GTIN:
     4016032464518
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station
Erweitern Sie Ihr Notebook um 8 weitere Schnittstellen wie 4K HDMI, Gigabit Ethernet oder USB 3.0 - mit USB-C Power Delivery

- 8 weitere Schnittstellen an Ihrem Notebook / PC für Video, Daten, Power & Ethernet
- 2 x UHD 4K / 60 Hz HDMI Anschlüsse (Dual-Display-Funktion)
- 2 x USB 3.0 Anschlüsse (SuperSpeed, 5 Gbps) - für schnelle Datenübertragung
- 1 x PD 3.0 (Power Delivery) USB-C Anschluss für schnelles Laden Ihres Notebooks
- 2 x Kartenleser (SD / MicroSD, bis 2 TB)
- 1 x RJ45 Gigabit Ethernet Schnittstelle -Verbindung des Notebooks mit dem Internet / LAN
- Display-Erweiterung oder Display-Spiegelung möglich (Extension / Mirror) unter Windows
- Unterstützt SST & MST Mode
- Hochwertiges, gebürstetes Aluminium-Gehäuse
- Kabellänge: 20 cm

Die USB-C Docking Station von DIGITUS® erweitert Ihr Notebook um 8 weitere Schnittstellen. Integriert sind unter anderen 2 HDMI Schnittstellen mit Auflösungen von bis zu 4K / 60 Hz, beim Anschluss von 2 Monitoren gleichzeitig wird eine Auflösung von Full HD 1080P / 60 Hz unterstützt. Während des Betriebs der Docking Station, können Sie das angeschlossene Notebook über den vorhandenen USB-C Power Delivery Port aufladen. Die maximale Ladeleistung beträgt 100 W. Mit an Bord sind ausserdem 2 x USB 3.0 Anschlüsse, an die entsprechende Peripherie-Geräte wie Tastatur, Maus oder eine externe Festplatte / USB-Stick angeschlossen werden können. Zudem bieten Sie mit Battery Charge (BC 1.2) die Möglichkeit, Geräte wie Smartphones oder Tablets aufzuladen. Der vorhandene Gigabit RJ45-Anschluss lässt sich mit Ihrem Router und somit mit dem Internet verbinden, worauf Sie über das angeschlossene Notebook dann zugreifen können. Zwei Kartenschächte für SD- und Micro SD-Karten runden die Docking Station ab, hier werden Speicherkarten mit bis zu 2 TB unterstützt. Das kompakte, gebürstete Aluminium-Gehäuse wirkt stilvoll-elegant und lässt sich problemlos auf Reisen mitnehmen. Eine Treiberinstallation ist dank Plug and Play nicht notwendig, die Docking Station lässt sich somit auch an fremde Systeme schnell anschliessen.
Weitere Informationen:
Technische Details
Verpackungsvolumen
590.625 cm³
Gewicht und Abmessungen
Breite
50 mm
Tiefe
105 mm
Höhe
16 mm
Gewicht
80 g
Netzwerk
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84719000
VK Zolltarifcode
84718000
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.0 Cheetah, Mac OS X 10.1 Puma, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Unterstützung anderer Betriebsysteme
ChromeOS
Grafik
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung Revision
3.0
USB-Stromversorgung bis zu
100 W
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
135 mm
Verpackungstiefe
175 mm
Verpackungshöhe
25 mm
Paketgewicht
170 g
Energie
Netzteiltyp
USB
Sonstige Funktionen
Kabellänge
0.2 m
Chipsatz
VL102/VM3332/PS176/VL817/GL3224/RTL8153B
Leistungen
Produktfarbe
Aluminium
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash), SD
Anzahl der Display unterstützt
2
Hub-Schnittstellen
HDMI, RJ-45, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
Plug
Ja
Gehäusematerial
Aluminium
Ursprungsland
China
Zertifizierung
CE
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,85*
€ 87,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,01*
€ 86,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,74*
€ 80,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,60*
€ 78,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,66*
€ 71,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.