| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE4-80364518 Herst.-Nr.: 66504 EAN/GTIN: 4043619665044 |
|
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Dieses Terminalblock Set von Delock wird auf eine Platine aufgelötet, um eine lösbare Verbindung zwischen zwei Komponenten herzustellen. Weitere Informationen: Technische Details | Produktfarbe | Grün | ![](/p.gif) | Material | Kunststoff | ![](/p.gif) | Kabelstück (AWG) | 28 - 12 | ![](/p.gif) | Steckerverbindergeschlecht | Männlich/Weiblich | ![](/p.gif) | Betriebstemperatur | -40 - 105 °C | Gewicht und Abmessungen | Breite | 25.6 mm | ![](/p.gif) | Tiefe | 51.4 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 15 mm | Logistikdaten | Ursprungsland | China |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |