Prozessor | Prozessorhersteller | AMD |
| Prozessorsockel | Socket SP3 |
| Kompatible Prozessoren | AMD EPYC |
| Maximale Anzahl an SMP-Prozessoren | 1 |
| Unterstützte Prozessorsteckplätze | Socket SP3 |
| Anzahl Prozessorkerne | 64 |
| Maximaler interner Speicher, vom Prozessor unterstützt | 4000 GB |
Erweiterungssteckplätze | PCI Express x16-Steckplätze (Gen 4.x) | 1 |
| Anzahl der M.2 (M)-Steckplätze | 2 |
Grafik | Eingebaute Grafikadapter | Ja |
| Grafikkarte-Familie | ASPEED |
| Grafikkarte | AST2500 |
| Eingebautes Grafikkartenmodell | Aspeed AST2500 |
Lieferumfang | Mitgelieferte Software | Super Doctor 5 Watch Dog NMI SUM IPMI 2.0, KVM with dedicated LAN |
Merkmale | Komponente für | Server |
| PC Gesundheitsüberwachung | CPU, Ventilator, LED, Temperatur |
| Anzahl der Befestigungsbohrungen | 6 |
BIOS | BIOS-Typ | AMI |
| BIOS-Speichergröße | 256 Mbit |
| ACPI-Version | 5.1 |
| Desktop Management Interface (DMI) Version | 2.3 |
Netzwerk | Ethernet/LAN | Ja |
| Ethernet Schnittstellen Typ | 10 Gigabit Ethernet |
Betriebsbedingungen | Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 70 °C |
| Betriebstemperatur | 10 - 35 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 8 - 90 % |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5 - 95 % |
Sonstige Funktionen | Disk on Module (DOM) Stromanschluss | Ja |
Speicher-Controller | Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen | M.2, NVMe, SATA III |
Speicher | Unterstützte Arbeitsspeicher | DDR4-SDRAM |
| Anzahl der Speichersteckplätze | 16 |
| RAM-Speicher maximal | 4000 GB |
| Arbeitsspeicher Typ | DIMM |
| Speicherkanäle | Okta-Kanal |
| Speicherspannung | 1.2 V |
| ECC | Ja |
| ECC сompatibility | ECC |
| Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit | 3200 MHz |
| Unterstützte Speichermodulkapazitäten | 8GB, 16GB, 32GB, 64GB, 128GB |
Gewicht und Abmessungen | Breite | 340 mm |
| Tiefe | 312 mm |
Interne E/A-Anschlüsse | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse | 2 |
| SATA III Anschlüsse | 2 |
| Power Fan Connector | Ja |
| CPU Ventilatorstecker | Ja |
| Chassis Intrusion Stecker | Ja |
E/A-Anschlüsse auf der Rückseite | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 4 |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 2 |
| Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 1 |
| IPMI LAN (RJ-45)-Anschluss | Ja |
| Anzahl COM-Anschlüsse | 1 |