Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE Selection Wand-montiert Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GROHE Selection Wand-montiert Chrom
GROHE Selection Wand-montiert Chrom
GROHE Selection Wand-montiert Chrom
Artikel-Nr.:
     CIDE4-80420928
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     41069000
EAN/GTIN:
     4005176578410
Suchbegriffe:
Klopapierhalter
Papierhalter
Toilettenpapierhalter
WC-Papierhalter
Weitere Informationen:
Technische Details
Unterstützte Positionierung
Wand-montiert
Produktfarbe
Chrom
Material
Metall
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
152 mm
Tiefe
86 mm
Höhe
51 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,82*
€ 108,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,95*
€ 105,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,39*
€ 101,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,07*
€ 98,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 81,00*
€ 96,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,64*
€ 82,87
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
41069DA0
ab € 105,03*
Ähnlich
Grohe
41069DL0
ab € 111,26*
Ähnlich
Grohe
41069GL0
ab € 104,29*
Ähnlich
Grohe
41069GN0
ab € 111,56*
Ähnlich
Grohe
41069A00
ab € 104,03*
Ähnlich
Grohe
41069AL0
ab € 111,00*
Ähnlich
Grohe
41069EN0
ab € 111,70*
Ähnlich
Grohe
41069BE0
ab € 104,24*
Ähnlich
Grohe
41069DC0
ab € 97,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.