Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips X-tremeVision Pro150 12961XVPB2 Leistung und Lebensdauer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips X-tremeVision Pro150 12961XVPB2 Leistung und Lebensdauer
Philips X-tremeVision Pro150 12961XVPB2 Leistung und Lebensdauer
Philips X-tremeVision Pro150 12961XVPB2 Leistung und Lebensdauer
Artikel-Nr.:
     CIDE4-80421354
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     12961XVPB2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Autolampen W2.1x9.5d
Leuchtmittel W2,1x9,5d
Sockel W2,1x9,5d
W2.1x9.5d-Lampen
Beeindruckende Helligkeit für höhere Sicherheit
Die perfekte Kombination aus hoher Leistung und Langlebigkeit
Die Philips X-tremeVision Pro150 Hochleistungsscheinwerfer kombinieren eindrucksvolle Helligkeit und Lebensdauer, um Sie und Ihre Mitfahrer auf der Straße optimal zu schützen. Passen Sie Ihre Positionsleuchten an die Farbe Ihrer Scheinwerferlampen an.
Weitere Informationen:
Technische Details
Mindestbestellmenge
10 Stück(e)
Leistungen
Fassungs-/Sockeltyp
W5W
Leistung
5 W
Anwendungsbereich Leuchtmittel
Innenbeleuchtung, Signalgebung
Sockel
W2.1x9.5d
Farbtemperatur
3300 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
1500 h
Eingangsspannung
12 V
Lichtleistung
50 lm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
14.1 mm
Verpackungstiefe
15.6 mm
Verpackungshöhe
140 mm
Paketgewicht
0.221 g
Weitere Suchbegriffe: sockel w2 1x9 5d
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,135*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,34*
€ 5,1646
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,98*
€ 4,7362
pro Stück
ab 6 Stück
€ 3,065*
€ 3,64735
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,975*
€ 3,54025
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,845*
€ 3,38555
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,665*
€ 3,17135
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,135*
€ 2,54065
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.