Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips 242B9TL/00 Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Touchscreen Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips 242B9TL/00 Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Touchscreen Schwarz
Philips 242B9TL/00 Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Touchscreen Schwarz
Philips 242B9TL/00 Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Touchscreen Schwarz
Philips 242B9TL/00 Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Touchscreen Schwarz
Philips 242B9TL/00 Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Touchscreen Schwarz
Philips 242B9TL/00 Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Touchscreen Schwarz
Philips 242B9TL/00 Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Touchscreen Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-80435468
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     242B9TL/00
EAN/GTIN:
     8712581771171
Suchbegriffe:
Philips Monitor
Philips Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Ein robuster, wasser- und staubdichter Monitor mit Anti-Reflexion zum flexiblen Einsatz an jedem Ort und beweglicher Standhalterung für verschiedene Winkel ganz nach Ihrem Bedarf. Bietet einfache und intuitive Verwendung zwischen Anwendungen, steigert die Produktivität erheblich.
Weitere Informationen:
Leistungen
Komponentenvideo-Synchronisation
Separate sync, Sync-on-green (SOG)
Flimmerfreie Technologie
Ja
Low-Blue-Light-Technologie
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Kabelsperre-Slot
Ja
Höhenverstellung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Höheneinstellung
75 mm
Neigungswinkelbereich
-5 - 90 °
Menüsprachen
Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Tschechisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Griechisch, Ungarisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Türkisch, Ukrainisch
Bereich der Handflächenabweisung
30 x 30 mm
Plug
Ja
LED-Anzeigen
Tätigkeit, Stand-by
Anschlüsse und Schnittstellen
Kopfhörerausgang
Ja
USB-Touch-Anschluss
Ja
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
HDMI-Version
1.4
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
DisplayPorts-Version
1.2
PC Audio-Eingang
Ja
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS, WEEE
Sonstige Funktionen
Display, sichtbarer Bereich BxH
527 x 296.5 mm
Recycelbares Verpackungsmaterial
100 %
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android 7.1, Android 7.0, Android 6.0, Android 5.0, Android 4.4
Klappwinkel
70 °
Einfach zu lesen Modus
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
70000 h
Empfohlene Auflösung
1920 x 1080 @ 60 Hz
Bild-Verbesserung
SmartImage
Behördliche Zulassung
CB; CE Mark; FCC Class B; SEMKO; UKRAINIAN; ICES-003; TUV/GS; TUV Ergo; CU-EAC; EAEU RoHS; cETLus
Berührungsmethode
Stylus, Finger, Glove
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
23.8 "
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis
16:9
Bildschirmtechnologie
LCD
Touchscreen
Ja
HD-Typ
Full HD
Panel-Typ
IPS
Bildschirmform
Flach
Kontrastverhältnis
1000:1
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Typ der Hintergrundbeleuchtung
W-LED
Touchscreen Technologie
Projizierts Kapazitivsystem
Touch-Technologie
Multitouch
Anzahl der gleichzeitigen Touchpoints
10
Helligkeit (typisch)
250 cd/m²
Reaktionszeit
5 ms
Seitenverhältnis
16:9
Kontrastverhältnis (dynamisch)
50000000:1
Dynamisches Kontrastverhältnis Marketingbezeichnung
SmartContrast
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Pixel Abstand
0.275 x 0.275 mm
Pixeldichte
93 ppi
Horizontaler Scanbereich
30 - 85 kHz
Vertikaler Scanbereich
48 - 75 Hz
Sichtbare Größe (horizontal)
527 mm
Sichtbare Größe (vertikal)
296.5 mm
Digital horizontale Frequenz
30 - 85 kHz
Digital vertikale Frequenz
48 - 75 Hz
Bildschirmdiagonale (cm)
60.5 cm
DDC/CI
Ja
Trübungsrate
5 %
Oberflächenhärte
7H
Farbraumstandard
sRGB
Farbskala
72 %
Helligkeit
250 cd/m²
sRGB
Ja
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR, TCO
Enthält nicht
PVC/BFR, Quecksilber
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL)
399650
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
620 mm
Verpackungstiefe
168 mm
Verpackungshöhe
433 mm
Paketgewicht
11060 g
Lieferumfang
Ständer enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
VGA, HDMI, DisplayPort, USB Typ-A auf USB Typ-B, Audio (3,5 mm), AC
Betriebsanleitung
Ja
Mitgelieferte Software
SmartControl
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3658 m
Höhe bei Lagerung
0 - 12192 m
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85285210
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
554 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
227 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
413 mm
Gewicht (mit Ständer)
8150 g
Breite (ohne Standfuß)
554 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
50 mm
Höhe (ohne Standfuß)
338 mm
Gewicht (ohne Ständer)
4860 g
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
2 W
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
E
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
18 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
15.68 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Stromverbrauch (aus)
0.3 W
Stromverbrauch (PowerSave)
11.5 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Netzteiltyp
Extern
Energieeffizienzskala
A bis G
Design
Produktfarbe
Schwarz
Vorderer Rahmen
Schwarz
Fußfarbe
Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Schwermetallfrei
Hg (Quecksilber)
Zertifizierung
CB, CE Mark, FCC Class B, SEMKO, UKRAINIAN, ICES-003, TUV/GS, TUV Ergo, CU-EAC, EAEU RoHS, cETLus
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 358,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 402,89*
€ 479,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 399,60*
€ 475,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 399,20*
€ 475,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 388,66*
€ 462,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 382,38*
€ 455,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 358,48*
€ 426,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 144,22*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,38*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,15*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.