Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akuvox IT83A Interkom-System-Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akuvox IT83A Interkom-System-Zubehör
Akuvox IT83A Interkom-System-Zubehör
Akuvox IT83A Interkom-System-Zubehör
Akuvox IT83A Interkom-System-Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE4-80471447
Hersteller:
     Akuvox
Herst.-Nr.:
     IT83A
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Bluetooth-Version
4.0
Bildschirmdiagonale
10 "
Touchscreen
Ja
Display-Auflösung
1280 x 800 Pixel
Helligkeit
280 cd/m²
Eingebautes Mikrofon
Ja
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Anschlüsse und Schnittstellen
WLAN
Ja
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 284,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 333,65*
€ 397,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 330,56*
€ 393,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 321,15*
€ 382,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 314,30*
€ 374,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 284,24*
€ 338,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.