Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toshiba Canvio Advance Externe Festplatte 2 TB Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Toshiba Canvio Advance Externe Festplatte 2 TB Weiß
Toshiba Canvio Advance Externe Festplatte 2 TB Weiß
Toshiba Canvio Advance Externe Festplatte 2 TB Weiß
Toshiba Canvio Advance Externe Festplatte 2 TB Weiß
Toshiba Canvio Advance Externe Festplatte 2 TB Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE4-80473083
Hersteller:
     Toshiba
Herst.-Nr.:
     HDTCA20EW3AA
EAN/GTIN:
     4260557511305
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Die Canvio Advance ist eine zuverlässige Speicherlösung für alle, die Qualität in unnachahmlichem Stil wünschen. Bis zu 4 TB Hochleistungsspeicher warten in einem eleganten Gehäuse auf ihren Einsatz. Dieses ist in vier Farben erhältlich, die jeden Geschmack zielsicher treffen. Als echtes Plus sind zur Sicherung Ihrer Daten zudem ein Backup-Softwarepaket und eine leicht konfigurierbare Sicherheitssoftware enthalten.

Modernes Design
Die neue Canvio Advance hat eine moderne strukturierte Oberfläche in vier stylishen Farben. Sie haben die Auswahl zwischen einer schwarzen, hellbeigen, roten und günen Variante, die Ihnen ganze 4 TB Speicherplatz für unterwegs buchstäblich in die Hand gibt.

Canvio Advance
Wenn Ihre Reisen Sie an die schönsten Orte der Welt führen, brauchen Sie einen sicheren Ort, um alle Eindrücke zu speichern.

Schützen Sie Ihre Daten
Verhindern Sie, dass Unbefugte auf Ihre privaten Informationen zugreifen, indem Sie Ihre Canvio Advance mit einem eindeutigen Kennwort sichern – die Sicherheitssoftware für Toshiba Speicher macht‘s möglich.

Automatische Backups
Die enthaltene Backup-Software für Toshiba Speicher bietet eine intuitive und benutzerfreundliche Oberfläche – so wird die Sicherung Ihrer Daten zum Kinderspiel. Wählen Sie einfach die zu sichernden Dateien oder Ordner aus und legen Sie Zeitpunkte und Intervalle für die Backups fest, die Software erledigt dann den Rest.

Hohe Übertragungsgeschwindigkeiten
Diese tragbaren Festplatten sind dank USB 3.2 Gen 1-Technologie viel schneller als USB 2.0-Geräte – aber natürlich dennoch mit ihnen kompatibel. So gelingt die Organisation Ihrer Dateien besonders schnell.

Ihre Daten in sicheren Händen
Mit mehr als 50 Jahren Erfahrung im Bereich Festplattentechnologie und unübertroffenen Qualitätsstandards sind Ihre Dateien auf den tragbaren Festplatten von Toshiba immer und überall zuverlässig und sicher aufgehoben.
Weitere Informationen:
Festplatte
HDD Größe
2.5 "
HDD Kapazität
2000 GB
Dateiformat System
NTFS
Energie
Bus-betrieben
USB
Anschlüsse und Schnittstellen
Maximale Datenübertragungsrate
5000 Mbit/s
USB-Anschlusstyp
USB Typ-A
USB-Version
2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717050
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
149 g
Breite
78 mm
Tiefe
14 mm
Höhe
109 mm
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 8.1
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-A
Benutzerhandbuch
Ja
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,55*
€ 76,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,40*
€ 76,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,82*
€ 73,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,11*
€ 72,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,69*
€ 69,84
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Seagate
STKP10000400
ab € 167,38*
Ähnlich
Seagate
STKP12000400
ab € 201,32*
Ähnlich
Seagate
STKP14000400
ab € 221,43*
Ähnlich
Seagate
STKP16000400
ab € 251,76*
Ähnlich
Seagate
STKP18000400
ab € 271,60*
Ähnlich
Seagate
STKP6000400
ab € 105,47*
Ähnlich
Seagate
STKP8000400
ab € 129,22*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS2000/1000G
ab € 72,66*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCS2/128GB
ab € 6,57*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS2000/2000G
ab € 116,93*
Ähnlich
Kingston Technology
DTSE9G3/128GB
ab € 7,81*
Ähnlich
Kingston Technology
DTKN/128GB
ab € 7,55*
Ähnlich
Kingston Technology
DTMAX/1TB
ab € 59,11*
Ähnlich
Kingston Technology
DTSE9G3/256GB
ab € 13,57*
Ähnlich
Kingston Technology
DTKN/256GB
ab € 13,28*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.