Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink NK4024 Steckdose LC-D Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink NK4024 Steckdose LC-D Weiß
LogiLink NK4024 Steckdose LC-D Weiß
LogiLink NK4024 Steckdose LC-D Weiß
LogiLink NK4024 Steckdose LC-D Weiß
LogiLink NK4024 Steckdose LC-D Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE4-80492207
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     NK4024
EAN/GTIN:
     4052792053197
Suchbegriffe:
Duplex Steckverbinder
Beschriftungsfenster
Etikettenhalter
Etikettenrahmen
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Polycarbonat (PC)
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
20 mm
Höhe
80 mm
Merkmale
Buchsen-Typ
LC-D
Anzahl Fassungen
2
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,44*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.